Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cooper Crouse Hinds Schraubverschluss Ex-e Kunststoff M40 x 1,5 VPE=10 Preis per Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubverschluss M40x1,5 GHG 960 1952 R0115
Schraubverschluss M40x1,5 GHG 960 1952 R0115
Artikel-Nr.:
     4792-40065594
Hersteller:
     Cooper Crouse-Hinds
Herst.-Nr.:
     GHG9601952R0115
EAN/GTIN:
     4250217402357
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen
Ex-e Schraubverschluss M32, Polyamid, , IP66 / IP68 - 0.1 bar, Gewindelänge 15 mm, Temp. -55 °C bis 55 °C
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Verschlussstopfen, verschlussschrauben ohne din pp, leitungseinführung, GHG 960 1952 R0115, GHG9601952R0115, Verschlussschraube, B, Blindstopfen, EEx-E Verschlustopfen (Elektro.,Teile), EEx-ISO Verschlustopfen (Elek.,Teile), Ex-Blindstopfen (Elektroinstal.,Teile), Ex-Blindverschraubung(Elektroins.,Teile), Ex-Leitungseinführungen, Kunststoffschraube, Schraubverschluss, 1050185
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 6,48*
1 Tag
132
1
€ 4,99*
ab € 4,59*
€ 6,68*
24 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,11*
€ 6,69*
1
€ 5,46*
ab € 4,73*
€ 6,86*
Lager 4792
23
1
€ 6,95*
ab € 5,34*
€ 7,65*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,73*
€ 8,01
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,34*
€ 6,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.