Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schraubverschluss M40x1,5 GHG 960 1952 R0115


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraubverschluss M40x1,5 GHG 960 1952 R0115
Schraubverschluss M40x1,5 GHG 960 1952 R0115
Artikel-Nr.:
     3517I-36505630
Hersteller:
     CEAG
Herst.-Nr.:
     GHG9601952R0115
EAN/GTIN:
     4250217402357
Suchbegriffe:
Leitungseinführung
Verschlussschrauben ohne DIN
Endstopfen
Verschluss-Stopfen

Schraubverschluss M40x1,5 GHG 960 1952 R0115

Ex-e Blindstopfen
Größe: M40
Schutzart: IP66 (IP68 - 0.1 bar)
Zulässige Umgebungstemperatur: -55°C bis +55°C
Gewindelänge: 15mm
Material: Polyamid
Farbe: Schwarz
Bestelleinheit: 10 Stück
Weitere Informationen:
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
40
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1,5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
ja
Glasfaserverstärkt:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
30 Tage
unbekannt
10
€ 5,90*
ab € 4,96*
€ 6,46*
1 Tag
132
1
€ 4,99*
ab € 4,57*
€ 6,66*
26 Tage
nicht lagernd
10
€ 7,90*
ab € 5,10*
€ 6,68*
Lager 3517
1
€ 5,46*
ab € 4,73*
€ 6,84*
16 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 5,59*
€ 7,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,84*
€ 8,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,43*
€ 7,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,68*
€ 6,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.