| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40062670 Herst.-Nr.: GHG9601941R0032 EAN/GTIN: 4250217402494 |
| |
|
| | |
| Ex-e Kontermutter M12, Polyamid, BE=0, Gewindelänge 5 mm, Temp. -20 °C bis 40 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ceag leitungseinführung, leitungseinführung, GHG 960 1941 R0032, GHG9601941R0032, Gegenmutter für Kabelverschraubung, EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Leitungseinführungen, Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Verschraubung (Elektro, Kabelverschraubung, Kabelverschraubungsmutter, Kunststoffmutter, Messingmutter, Sechskantmutter, Verschraubung, Verschraubungsmutter, 1059009 |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 10 | | € 5,46* | ab € 1,031* | € 1,481* | | | | | 30 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,07* | € 1,54* | | | | | 18 Tage | | | 10 | | € 5,90* | ab € 1,10* | € 1,59* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | € 7,90* | ab € 1,12* | € 1,61* | | | | Lager 4792 | | | | 10 | | € 6,95* | ab € 1,16* | € 1,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 16,70* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|