| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40062666 Herst.-Nr.: GHG9601941R0036 EAN/GTIN: 4250217402487 |
| |
|
| | |
| Ex-e Kontermutter M32, Polyamid, BE=0, Gewindelänge 7 mm, Temp. -20 °C bis 40 °C Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Kunststoff | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ceag leitungseinführung, leitungseinführung, GHG 960 1941 R0036, GHG9601941R0036, Gegenmutter für Kabelverschraubung, EEx-E Verschraubung (Elektroinst.,Teile), EEx-Reduzierverschraubung (Elek.,Teile), Ex-Erweiterung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Leitungseinführungen, Ex-Reduktion (Elektroinstallation,Teile), Ex-Reduzierung (Elektroinstall.,Teile), Ex-Verschraubung (Elektro, Kabelverschraubung, Kabelverschraubungsmutter, Kunststoffmutter, Messingmutter, Sechskantmutter, Verschraubung, Verschraubungsmutter, 1059013 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 5 | | € 5,46* | ab € 3,672* | € 5,232* | | | | | 31 Tage | | | 5 | | € 5,90* | ab € 3,76* | € 5,36* | | | | Lager 4792 | | | | 5 | | € 6,95* | ab € 3,90* | € 5,53* | | | | | | 20 Tage | | | 5 | | € 6,99* | ab € 3,90* | € 5,53* | | | | | 24 Tage | | | 5 | | € 7,90* | ab € 3,91* | € 5,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 27,65* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|