Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eberle Feuchtraumregler, 5...35C mit Innenskala, Lampe Heizung, AC 230V, 1Wechsler, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP54 Widerstandssensor
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP54 Widerstandssensor
Artikel-Nr.:
     4792-40060185
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     052461140510
EAN/GTIN:
     4017254019531
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtraumthermostat
Der elektronische Temperaturregler für Wandbefestigung ist besonders geeignet für den Einsatz im Aussenbereich oder feuchten Räumen. Die Einstellung der Temperatur erfolgt unter dem Gehäusedeckel und ist somit geschützt gegen unbefugtes verstellen.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Höhe:
91 Millimeter
Schutzart (IP):
IP54
Farbe:
grau
Anschluss:
drei-/vieradrig
Differenzwert:
0,5 Kelvin
Differenz verstellbar:
Nein
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Raumtemperatur-Regler, Raumtemperaturregler, Raumthermostat, Raumthermostatuhr, Wandthermostat, Temperatur-Regler, Temperaturregeleinheit, Temperaturregler, eberle feuchtraumthermostat, analoger klimaregler, AZT-I 524510, AZTI524510, 052461140510, Allzweckthermostat, Auenregler, Außenregler, Außenthermostat, Bodentemperaturregler, FR, Feuchtraumregler, Fußbodenheizungsregler, Fußbodentemperaturregler, Kapillarrohrregler, Regler, Temperaturfühler, Temperaturregle, Thermostat, 1101459
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 85,40*
€ 108,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,65*
€ 112,44*
2 Tage
24
€ 5,80*
ab € 94,54*
€ 116,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,31*
€ 117,14*
Lager 4792
2
€ 6,95*
ab € 95,13*
€ 117,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,15*
€ 139,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,96*
€ 137,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 111,88*
€ 133,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,10*
€ 128,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,13*
€ 113,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
052461141410
ab € 83,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.