Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP54 Widerstandssensor AZT-I524510


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP54 Widerstandssensor
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP54 Widerstandssensor
Artikel-Nr.:
     262-B482C39
Hersteller:
     Eberle Controls
Herst.-Nr.:
     052461140510
EAN/GTIN:
     4017254019531
Suchbegriffe:
Analoger Klimaregler
Analoger Raumtemperaturregler
Analoges Raumthermostat
Feuchtraumthermostat
Raumthermostat 230V 10A Wechsler IP54 Widerstandssensor AZT-I524510
Weitere Informationen:
Anschluss:
drei-/vieradrig
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Anzahl der Ausgänge Kühlung:
1
Art der Spannungsversorgung:
230V AC
Ausführung:
An/Aus
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Bedienung:
Dreh
Breite:
91 mm
Differenzwert:
0.5 - 0.5 K
Farbe:
anthrazit
Geeignet für Heizen:
ja
Geeignet für Kühlen:
ja
Höhe:
91 mm
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Max. Kontaktbelastung:
10 A
Max. Spannung der Kontakte:
230 V
Messbereich:
5 - 35 °C
Mit Geräuschniveauanzeige:
ja
Montageart:
Aufputz
Schutzart (IP):
IP54
Temperatur ablesbar:
ja
Thermische Rückkopplung:
ohne
Tiefe:
53 mm
Verdeckte Bedienung:
ja
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 85,40*
€ 108,20*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 90,65*
€ 112,44*
2 Tage
24
€ 5,80*
ab € 94,54*
€ 116,34*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 95,31*
€ 117,14*
7 Tage
2
€ 6,95*
ab € 95,13*
€ 117,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,20*
€ 128,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,94*
€ 124,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,12*
€ 120,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,45*
€ 115,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Eberle Controls
052461141410
ab € 83,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.