Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OBO Bettermann Kabelabzweigkasten 75x75x36, PE, lichtgrau, RAL 7035


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kabelabzweigkasten 75x75x36 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 75x75x36 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Kabelabzweigkasten 75x75x36 Polyethylen lichtgrau RAL 7035
Artikel-Nr.:
     4792-40054056
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     2000016
EAN/GTIN:
     4012195151395
Suchbegriffe:
Abox
Abzweigdose
Abzweigkasten
Kabelabzweigkasten
Schutzart IP54, Nennspannung 660 V, Nennquerschnitt 2,5 mm², 7 Einführungen für Kabeldurchmesser 8-14 mm. Klemmdeckel. Abmessungen: 75 x 75 x 36.2 mm Lichte Innenmaße: 65 x 65 x 32 mm Je 10 Dosen 2 Durchstoßdorne
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP55
Montageart:
Wand-/Deckenmontage
Länge:
75 Millimeter
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: Verbindungsdose, obo abzweigdose feuchtraum, abox, obo abox, A 8, A8, 2000016, Dose, Gehäuse für Montage auf der Wand/Decke, Klemmkasten, Leergehäuse, Verbindungskasten, Verteilerkasten, 0471000, 471000
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 0,605*
€ 0,945*
Lager 4792
1740
1
€ 6,95*
ab € 0,6173*
€ 0,9573*
2 Tage
699
1
€ 6,40*
ab € 0,64222*
€ 1,00222*
3 Tage
120
10
€ 4,98*
ab € 0,7164*
€ 1,0064*
3 Tage
2893
10
€ 5,80*
ab € 0,72*
€ 1,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,9573*
€ 1,13919
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,8673*
€ 1,03209
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8073*
€ 0,96069
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,7873*
€ 0,93689
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,7373*
€ 0,87739
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,6173*
€ 0,73459
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
2000024
ab € 1,14968*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.