Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40049301 Herst.-Nr.: 2199 EAN/GTIN: 4024941021999 |
| |
|
| | |
| Stecker TE 125A 5p (3P+N+PE) 400V (200/346 bis 240/415V) 6h IP67,Frequenz: 50 und 60Hz, Technische Kennfarbe: rot RAL 3000, Kontaktträger/Kontakte: Der Kontaktträger ist aus hochwärmebeständigem Material, Die Kontakte sind Messing vernickelt, Maximaler Leiterquerschnitt: 50,0 qmm, Gehäusematerial: Polycarbonat + Polyester, Anschlusstechnik: Schraubklemmen als Rahmenklemmen, Kabeleinführung: Verschraubung, Gerätefarbe: Betätigungsschieber grau RAL 7035, Gehäusehaube rot RAL 3000, Kragen rot RAL 3000, Bajonettring grau RAL 7035, Kabelverschraubung grau RAL 7035, Gerätehöhe: 273 mm, Gerätebreite: 126 mm, Gerätetiefe: 126 mm, Sonstige technische Eigenschaften: Für Kabel mit einem min. Durchmesser von 26mm bis max. Durchmesser 50mm, Mit Multi-Grip TE Kabelverschraubung, integrierter Zugentlastung, zusätzlichen Wasserablauföffnungen und Arretierungsschraube Weitere Informationen: | | Herkunftsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: cee-stecker 125a, 2199, CEE-Stecker (IEC 60309), CEE-Steckverbinder, CEE-Steckvorrichtung, CEETyp-Steckverbinder, CEETyp-Steckvorrichtung, CEEform-Stecker, CEEform-Steckverbinder, CEEform-Steckvorrichtung, CEEnorm-Steckverbinder, CEEnorm-Steckvorrichtung, CEEtypStecker, Cekon-Steckverbinder, Cekon-Steckvorrichtung, ICEE-Steckverbinder, ICEE-Steckvorrichtung, Kraftstrom-Steckverbinder, Kraftstrom-Steckvorrichtung, Stecker, Stecker CEE, 1016707 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,40* | ab € 102,59* | € 126,29* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 4,98* | ab € 129,00* | € 157,03* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,50* | ab € 129,85* | € 157,84* | | | | | 31 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 140,43* | € 169,68* | | | | Lager 4792 | | | | 1 | | € 6,95* | ab € 141,61* | € 170,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|