Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Icotek KEL-ER 24/10 schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4792-40033279
Hersteller:
     Icotek
Herst.-Nr.:
     48241
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabeldurchführungsplatte
19" Kabeldurchführungsplatte
Kabeldurchführungsblech
Kabeleinführungsblech
Teilbare Kabeleinführung für Leitungen mit Stecker. Leitungen von 1 bis 16 mm (KT 1 - 15) bzw. 16 bis 35 mm
(KT 16 - 34) Durchmesser können eingeführt, abgedichtet und zugleich nach DIN EN 62444 zugentlastet werden. Die Tüllen werden während der Montage automatisch im Rahmen fixiert. Durch die eingespritzte Dichtung erreicht die KEL-ER Reihe die Schutzart IP66.

Eine zusätzliche Flachdichtung für die Wandmontage ist im Lieferumfang enthalten. Die Bauform der Kabeleinführung
KEL-ER 24 passt auf Standardausbrüche für 24-polige schwere Steckverbinder.
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: Kabeleinführungsleiste, icotek kabeleinführungsleiste, 19 zoll kabeldurchführungsplatte, KEL-ER 24/10 schwarz, KELER2410schwarz, 48241, Kabelführung für Gehäuse/Schränke, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Kabelabfangbügel, Kabelabfangschiene, Kabelabfangung, Kabelführung, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelrangierbügel, Rangierhaken
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
55 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,45*
ab € 18,82*
€ 22,91*
10
Frei Haus
ab € 19,59*
€ 23,98*
10
Frei Haus
ab € 20,157*
€ 24,697*
1 Tag
70
10
€ 6,40*
ab € 21,45*
€ 26,23*
Lager 4792
94
1
€ 6,95*
ab € 22,41*
€ 30,48*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,97*
€ 35,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,38*
€ 33,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,35*
€ 32,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.