Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4792-40030672 Herst.-Nr.: 344.171 EAN/GTIN: 4016514003242 |
| |
|
| | |
| Leitung Verlängerung Stromleitung 16A/ 400V~ 10 m H07RN-F 5G 1,5 mm² schwarz CEE 16A/ 400V CEE 16A/ 400V zentral IP44 unverpackt Weitere Informationen: | | Anschluss 1: | CEE-Stecker | Herkunftsland: | Rumänien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, verlängerungskabel 16a schwarz 10m, cee-verlängerungsleitung 10m, cee verlängerungsleitung, 344.171, Netzanschlussleitung, Verlängerungskabel, CEE, Verlängerungsleitung, 0916196, 916196 |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 37,70* | € 49,14* | | | | Lager 4792 | | | | | | € 6,95* | ab € 40,12* | € 52,02* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 43,76* | € 56,70* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 45,52* | € 58,65* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 50,29* | € 64,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4792 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4792 | | Versand: Lager 4792 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 60,00* | € 6,95* |
Mindestbestellwert: € 60,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|