Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinhuis BI-Krallenschelle, mit Nagel-Ø 2 mm, NL 25 mm, für Kabel-Ø 7-11 mm, Kunststoff PE, RAL 7035, lichtgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hkl BI-Krallenschelle für Kabel d 7-10mm 2723/25 (100) p. Stck.
Hkl BI-Krallenschelle für Kabel d 7-10mm 2723/25 (100) p. Stck.
Artikel-Nr.:
     4792-40023334
Hersteller:
     Kleinhuis
Herst.-Nr.:
     4011126038682
EAN/GTIN:
     4011126038682
Suchbegriffe:
Nagelschellen
nagelschellen sonepar
nagelschellen
Krallenschelle, mit vormontiertem Nagel Ø 2 mm , halogenfrei. Abmessung (ca. Maße) H x B x L : 9,5 x 8,5 x 18,5 mm für Kabel-Ø : 7 - 11 mm Anzahl der Leitungen : 1 Nagellänge NL : 25 mm Werkstoff : PE (Polyethylen) Werkstoff Nagel : Stahl, galvanisch verzinkt Farbton : lichtgrau RAL : 7035 (ähnlich)
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Kunststoff
Herkunftsland:
Ungarn
Weitere Suchbegriffe: 2723/25, 272325, 4011126038682, Nagelschelle (für Kabel), Befestigungsschelle, Doppel-Nagelschelle, Flachkabelclip, Flachkabelschelle, Haftclip, Iso-Nagelclip, Iso-Nagelschelle, Krallenschelle, Nagelclip, Nagelschelle, Rundschelle, Schelle, Stiftschelle, 0421213, 421213
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,02708*
€ 0,04048*
24 Tage
unbekannt
100
€ 6,99*
ab € 0,0291*
€ 0,0436*
Lager 4792
3100
100
€ 6,95*
ab € 0,0323*
€ 0,048*
100
€ 5,46*
ab € 0,0336*
€ 0,0498*
25 Tage
unbekannt
100
€ 5,50*
ab € 0,034*
€ 0,0502*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4792
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,048*
€ 0,05712
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0429*
€ 0,05105
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 4,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4792
Versand: Lager 4792
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 60,00*
€ 6,95*
Mindestbestellwert: € 60,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4792
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kleinhuis
2-2724/30
ab € 0,0617*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0727*
Ähnlich
HKL
ab € 0,093*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0417*
Ähnlich
HKL
ab € 0,0275*
Ähnlich
HKL
ab € 0,02708*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.