Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WaterRower Rudergerät "Performance" Eiche


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613828306
Hersteller:
     Waterrower
Herst.-Nr.:
     3828306
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät waterrower

  • Optimiertes Rudertraining dank integrierter Smartrow-Rolle
  • Bluetooth-Übertragung erfolgt direkt in die Smartrow-App
  • Breiter Griff für hohen Benutzer:innenkomfort
  • Modernste Technik für einzigartiges Rudererlebnis
  • Inkl. Tabletarm für beste Sicht auf das Tablet


Das Waterrower Rudergerät "Performance": mit Präzision das Ruder-Workout verfolgen
Das Waterrower Rudergerät "Performance" ist mit einer Smartrow Rolle ausgestattet, welche anstelle der ersten Zugrolle verbaut ist und die Ruderdaten via Bluetooth an die Smartrow App auf dem Tablet oder Smartphone übermittelt. Dabei misst die Elektronik die Hublänge und absolute Zugkraft, um die Leistungsabgabe zu berechnen. Somit lässt sich jeder Schlag genauestens überwachen, das Rudertraining ausbauen und Rekorde festhalten. Dabei werden alle Trainingssessions abgespeichert, sodass Leistungsfortschritte genauestens dokumentiert und ausgewertet werden können. Für noch mehr Motivation sorgt der Wettkampfmodus. Hierbei vergleichen Sie die Leistungsdaten mit anderen Waterrower-Nutzenden und fordern sie zu einem Wettrennen heraus. Der integrierte Tabletarm garantiert darüber hinaus beste Sicht auf die Trainingsdaten und lässt sich nach dem Rudertraining platzsparend einklappen. Auch das speziell geformte Fußbrett überzeugt. Die Füße stehen fest auf und Fußlaschen sorgen für einen optimalen Halt. Besonders praktisch: Das Rudergerät verfügt über extra lange Laufschienen, wodurch auch große Personen mit einer Körpergröße über 2 m hervorragend rudern.

Bestandteile:
  • 1 Waterrower Rudergerät "Performance"
  • 2 Pflegetabletten
  • 1Wasserpumpe
  • 1 Bedienungsanleitung

Ausstattung:
  • Ergonomisch geformter Sitz
  • Speziell geformte Fußstützen mit Fußschlaufen
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Hochkant lagerbar

  • Einsatzbereich: Professionell
  • Antriebssystem: Seilzug
  • Bremssystem: Wasserwiderstand
  • Stromversorgung: Batteriebetrieb
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Widerstandssystem: Wasserwiderstand
  • Ruderbewegung: Seilzugtechnik
  • Material: Holz
  • Sitzhöhe: 31 cm
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 150 kg
  • Ausstattung: Höhenausgleich; Verstellbare Pedalriemen mit Schnellverschluss; Ergonomisch geformter Sitz; Transportrollen
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Aufstellmaße (LxBxH): 220x56x52 cm
  • Gerätegewicht: 33 kg

Weitere Informationen:
Holzton:
Eiche
Weitere Suchbegriffe: rudergerät, Ruder-Maschine, Rudern, Fitness-Cardio-Geräte, Cardio, Ruder-Gerät, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Rudertrainer, Rudertrainingsgerät, Cardiotraining, Cardiofitness, Profi, Professionelles, für, Profis, Rudergeräte, Cardiogerät, Cardio-Gerät, Professionelle, Ruder-Geräte, Cardio-Training, Cardio-Fitness, Rower, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Oberkörpertrainer, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.427,23*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.427,23*
€ 1.698,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.422,18*
€ 1.692,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.375,27*
€ 1.636,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.339,54*
€ 1.594,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.299,92*
€ 1.546,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Waterrower
3828319
€ 1.920,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.