Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Trainingsbank "klappbar"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sport-Thieme Trainingsbank "klappbar"
Artikel-Nr.:
     479-613793901
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3793901
EAN/GTIN:
     4044475300919
Suchbegriffe:
Multibank
Multifunktionsbank
Schrägbank
Trainingsbank

  • Für Aufbau von Kraft und Muskelmasse in Armen und Brust
  • Platzsparend: Mittels Gasdruckfeder an die Wand klappbar
  • Auch frei stehend ohne Wandbefestigung nutzbar
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Trainingsbank "klappbar": platzsparende und sichere Trainingsbank für effektives Workout
Die Sport-Thieme Trainingsbank "klappbar" ist die ideale Lösung für ein platzsparendes und effektives Training. Dank der Gasdruckfeder lässt sich die Bank einfach an die Wand klappen. Die Kippsicherung sorgt für einen höheren Sicherheitsfaktor, da die Bank nur ein- und ausklappt, wenn der Flachtaster an der Unterseite betätigt wird. Mit 4 Sterngriffschrauben kann die Bank auch frei stehend genutzt werden. Die Rückenlehne ist in verschiedenen Winkeln einstellbar und das vordere Standbein kann platzsparend eingeklappt werden. Die Trainingsbank ist in Gebrauch ca. 1,5 m lang und ragt im zusammengeklappten Zustand nur 35 cm in den Raum. Ideal für ein effektives Workout!

Produktdetails:
  • Material Gestell/Polster: Stahl/Kunstlederüberzug
  • Maße ausgeklappt (LxBxH): 148x50x132 cm
  • Maße angeklappt in Wandlage (LxBxH): 35x50x175 cm
  • Gewicht: ca. 30 kg

  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Banktyp: Schrägbank; Flachbank
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Material Polster: Kunstleder
  • Material: Metall
  • Gerätegewicht: 30 kg
  • Verstellbarkeit Rückenlehne: 10-fach
  • Polsterdicke: 40 mm
  • Aufstellmaße: 148x50x132 cm
  • Rohrstärke: 3 mm
  • Max. Gewichtsbelastung: 250 kg
  • Gestellfarbe: Schwarz matt

Weitere Suchbegriffe: Universalbank, Zirkeltrainings-Geräte, multibank, Hantelbänke, Hantelbank, trainingsbänke, Fitnessbank, Fitness-Bank, Fitnessbänke, Langhantelbank, Kurzhantelbank, Kurzhantelbänke, Fitness-Bänke, Trainings-Bank, Trainings-Bänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 341,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 414,82*
€ 493,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 405,25*
€ 482,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,40*
€ 439,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 362,29*
€ 431,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 341,36*
€ 406,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.