Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blackroll Haltungstrainer "Posture" S/M/L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613792201
Hersteller:
     BLACKROLL
Herst.-Nr.:
     3792201
EAN/GTIN:
     4260346275753
Suchbegriffe:
Haltungstrainer

  • Hygienisch: Waschbar bei 40 °C
  • Gepolsterte Tragegurte für bequemen Tragekomfort
  • Bequem und unauffällig unter oder über der Kleidung
  • Individuell verstellbar mittels Klettverschluss
  • Stärkt die Rückenmuskulatur und kann Verspannungen vorbeugen


Blackroll Haltungstrainer "Posture": Haltungstraining leicht gemacht
Der Blackroll Haltungstrainer "Posture" ist ein atmungsaktiver Haltungstrainer, welcher bequem und unauffällig unter oder über der Kleidung tragbar ist. Über den Klettverschluss an den Schultergurten lässt er sich dabei individuell anpassen. Richtig eingestellt bietet der Haltungstrainer volle Bewegungsfreiheit und führt den Körper durch ein leichtes Ziehen in eine natürliche, aufrechte Position. Mit dem Spacer Fabric, einem Abstandstextil, wird eine bessere Belüftung während des Tragens gewährleistet.

Produktdetails:
  • Material: 100 % Polyethylenterephthalat (PET)
  • Maße: 35x30x0,5 cm
  • Gewicht (S/M/L): 50 g
  • Gewicht (XL/XXL): 60 g
  • Farbe: Schwarz

Ausführung(S/M/L):
  • Körpergröße: 150-185 cm
  • Körpergewicht: 55-85 kg

Ausführung (XL/XXL):
  • Körpergröße: 165-205 cm
  • Körpergewicht: 85-120 kg

Weitere Informationen:
Größe:
S/M/L
Weitere Suchbegriffe: Haltungshilfe, Haltungsstütze, Haltungsgurt, Haltungs-Trainer, körperhaltung, fördernd
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
4
€ 5,95*
ab € 17,26*
€ 24,48*
€ 7,95*
ab € 17,25*
€ 25,29*
Lager 479
40
€ 6,29*
ab € 17,78*
€ 25,30*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,30*
€ 30,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,96*
€ 29,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,19*
€ 27,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,78*
€ 21,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BLACKROLL
A002964
ab € 15,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.