Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Sprossenwand mit Klimmzugbügel "Multi" Sprossenwand 21...


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613788107
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3788107
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klimmzugbügel
Klimmzughilfe
Klimmzughilfen
Klimmzugstange

  • Set aus Sprossenwand und Klimmzugbügel
  • Für Kletterübungen, Klimmzüge, Dehn- und Streckübungen
  • Zahlreiche Klimmzugvariationen möglich
  • Aus hochwertigstem und stabilstem Holz gefertigt
  • Mit Winkel, Dübel, Schrauben – komplett mit Montagematerial


Sport-Thieme Sprossenwand mit Klimmzugbügel "Multi": hochwertige Sprossenwand für den Innenbereich
Die Sport-Thieme Sprossenwand besteht aus langlebigem Holz und verfügt über stabile Nadelholz-Wangen. Die Sprossen sind aus robustem Eschenholz gefertigt (ø 35 mm) und fest mit den Wangen verbunden. Die Sprossenwand ist mit Wasserlack lackiert und eignet sich daher für den Einsatz im Innenbereich, sei es in Schulen, Kindergärten oder im privaten Bereich. Das Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.

Inkl. vielseitig einsetzbarem Klimmzugbügel
Der Klimmzugbügel lässt sich individuell in die Sprossen einhängen. Er ermöglicht neben dem klassischen Klimmzugtraining auch die Verwendung als Kletterdreieck für Kinder. Der Klimmzugbügel wird in unserer eigenen Sport-Thieme Fertigung hergestellt.

  • Sprossenwandausführung: Einzelfeld
  • Einsatzbereich: Kindergarten; Kinderkrippe; Schule; Verein
  • Anzahl Sprossen: 8
  • Wangentiefe: 10 cm
  • Wangenstärke: 3 cm
  • Material Sprossen: Esche
  • Abstand zwischen Sprossen: 1. und 2. Sprosse ca. 10 cm; ab 3. Sprosse ca. 25,2 cm
  • Max. Belastbarkeit: 100 kg
  • Farbe: Holz-Natur
  • Montagematerial enthalten: Ja
  • Lieferhinweis: Vormontiert
  • Durchmesser je Sprosse: 35 mm
  • Material Wangen: Nadelholz
  • Norm: DIN 7910; DIN EN 913; DIN EN 12346
  • Vorgelagerte Sprossen: 1.Sprosse (2,5 cm)
  • Gewicht: 19 kg
  • Höhe: 210 cm
  • Breite: 80 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Sprossenwand 210x80 cm
Weitere Suchbegriffe: Klimmzugstangen, Klimmzugbügel für Sprossenwand, klimmzugbügel, Sprossenwand, Turnen-Sprossenwände, Einzelfeld, Turnwand, Sprossenwände, Turnwand-Element, Turnwände, Sprossenwandtrainer, Sprossenwand-Set, Set, Turnen-Sprossenwand, für, Praxen, Fitnessstudio, Büro, Zuhause, Sprossenwandtraiing, mit, Zubehör, Erweiterung, zum, Hangeln, sport-thieme, sprossenwand, Tuwa, Kletter-Wände, Sprossen-Wände, Klettergerüst, Kletter-Wand, Sprossen-Wand, Turngerät, Zirkeltraining, Turnen, Kletterwand, Turngeräte, Kletterwände, Sprossenkletterwand, Zirkel-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 393,98*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 393,98* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 472,96*
€ 562,82
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 464,64*
€ 552,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 444,69*
€ 529,18
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 432,23*
€ 514,35
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 393,98*
€ 468,84
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3788110
ab € 421,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.