| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613780914 Herst.-Nr.: 3780914 EAN/GTIN: 4036978005927 |
| |
|
| | |
| - Stabilisiert die zu behandelnde Stelle
- Stimuliert körpereigenen Heilungsprozess
- Haftet gut im Wasser
- Latexfrei und atmungsaktiv
- Material ist angenehm auf der Haut zu tragen
Tape Original Kinesiologic Tape Kinesiologie-Tape: stabilisiert, ohne die Beweglichkeit zu beeinflussenDas latexfreie Tape Original Kinesiologic Tape Kinesiologie-Tape überzeugt durch seine gute Haftung im Wasser und dem angenehmen und hochwertigen Material aus Baumwolle. Um die gewünschte Stelle zu stabilisieren, wird das Tape mit der Klebeseite auf der Haut angebracht. Dabei wird der Acrylkleber durch Warmreiben nach der Anlage aktiviert. Es wird empfohlen, keine sportlichen Aktivitäten innerhalb von 30-60 Min. nach dem Aufbringen des Tapes durchzuführen. - Produktart: Taperolle
- Breite: 5 cm
- Länge: 5 m
- Material: 97 % Baumwolle, 3 % Elastan
- Gewicht: 200 g
- Klebemittel: Acrylkleber
Weitere Informationen: | | Farbe: | Pink |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tape-Verband, Tapeverband, klebebinde rosa, kinesiologie tape, Tapen, Tape, Tape-Band, Tapes, Kinesiologietape, Muskeltape, Muskeltapes, Muskel-Tape, Muskel-Tapes, Taperolle, Tape-Rolle, Sporttape, Sporttapes, Sport, Sport-Tape, Sport-Tapes, Taperollen, kinesiologisches |
| | |
| |