Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Gewichtskeulen-Ablageständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613759400
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3759400
EAN/GTIN:
     4044475300254
Suchbegriffe:
Hantelstativ
Hantelständer
hantelständer

  • Zur Ablage von 5 Paar Gewichtskeulen
  • Platzsparende Aufbewahrungsmöglichkeit
  • Gummierte Auflagefläche: Kein Verrutschen der Gewichtskeulen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Produktdetails:
  • Maße der Bohrungen: 1 cm, 2 cm, 4 cm, 5 cm, 6 cm und 8 cm
  • Farbe: Schwarz

  • Ablage für:: Gewichtskeulen
  • Gewicht: 13 kg
  • Maße (LxBxH): 76x35x12 cm
  • Material: Stahl mit Gummiauflage
  • Ablagemöglichkeiten: 5 Paar Gewichtskeulen

Weitere Suchbegriffe: Hantel-Ablageständer, Hantelablage, Ablage, Ablageständer, Hantel, Ablagestation, für, Gewichtskeulen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 135,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 171,46*
€ 204,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,35*
€ 202,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 161,32*
€ 191,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,01*
€ 177,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 135,77*
€ 161,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.