Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwinn Ellipsentrainer "590E"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613749500
Hersteller:
     Schwinn Beschläge
Herst.-Nr.:
     3749500
EAN/GTIN:
     0708447914743
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
crosstrainer

  • Frontschwungrad für leichte Bewegungsabläufe
  • Umfangreiche Trainingsprogramme durch JRNY-App
  • Kompatibel mit iOS- und Android-Geräten
  • Virtuelle Strecken für mehr Trainingsmotivation
  • Individuelle Neigungsverstellung für intensives Beintraining


Schwinn Ellipsentrainer "590E": innovatives Trainingserlebnis für effektive Workouts
Der Schwinn Ellipsentrainer "590E" bietet Ihnen ein innovatives und effektives Trainingserlebnis. Mit seinem vorderen Schwungrad ermöglicht er Ihnen leichte Bewegungsabläufe, während der natürliche und gelenkschonende Bewegungsablauf durch eine Schrittlänge von 51 cm gewährleistet wird. Durch die Neigungsverstellung von 5-15 % können Sie die Intensität des Trainings individuell an das Beintraining anpassen. Mit der JRNY-App stehen Ihnen zudem umfangreiche Trainingsprogramme zur Verfügung, mit denen Sie virtuelle Strecken ablaufen können. Die innovative Terrain-Control-Technologie passt dabei automatisch den Widerstand des Trainers dem Gelände an.

Hinweis:
Der volle Funktionsumfang der Konsole kann nur in Verbindung mit dem Abonnement von JRNY genutzt werden (Benutzerspeicher, Trainingsprogramme, Unterhaltungs-Apps).

Ausstattung:
  • 7 Zoll LCD-Display
  • Zusätzliche Griffstangen
  • Große, rutschfeste Trittfläche
  • Herzfrequenzmessung (Brustgurt optional)
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Bluetooth-Schnittstelle
  • Blueoot-Lautsprecher
  • Ablagefach
  • Trinkflaschenhalterung
  • Farbe: Schwarz

Trainingscomputer:
  • Anzeige von: Zeit, Strecke, Geschwindigkeit, Watt, Umdrehungen/Min., Kalorien, Puls

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 140 kg
  • Bremssystem: Magnetbremse
  • Schrittlänge: 51 cm
  • Widerstandseinstellung: 25 Widerstandsstufen
  • Gerätegewicht: 96 kg
  • Schwungrad: 4,5 kg
  • Ausstattung: Transportrollen; Lautsprecher; Boden-Niveau-Ausgleich; Zubehörfach; Brustgurtempfänger
  • Trainingscomputer: Geschwindigkeit; Trainingszeit; Umdrehungen je Minute (RPM); Kalorienverbrauch; Watt/Leistung; Puls
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Ablage: Trinkflaschenhalter; Große Ablagefläche
  • Aufstellmaße (LxBxH): 148x86x173 cm
  • Max. Benutzergewicht: 145 kg
  • Apps: JRNY; Zwift

Weitere Suchbegriffe: Fitness-Cardio-Geräte, Ausdauertraining, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, Cardiogerät, Crosstraining, Heim-Crosstrainer, Ellipsentraining, Cardio-Gerät, Ausdauer-Training, Ausdauer, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, zuhause, Cardio-Training, Cardio-Fitness
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.867,51*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.867,51*
€ 2.222,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.857,53*
€ 2.210,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.786,52*
€ 2.125,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.741,90*
€ 2.072,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.697,65*
€ 2.020,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.