Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Fitness, Kraftsport
>
Kraftsportgeräte
>
Seilzugstation
>
Artikel
Lojer Seilzugapparat "Speed Pulley" 50 kg,Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-613748800
Hersteller:
Lojer
Herst.-Nr.:
3748800
EAN/GTIN:
6430021930781
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelzugapparat
Kabelzug
Seilzugapparat
Seilzugstation
Sehr ruhiger Lauf des Trainingsgerätes
Ein Springen der Gewichte ist ausgeschlossen
Ideal auch für Schnellkrafttraining
ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.
Der Lojer Seilzugapparat "Speed Pulley" – Beansprucht Mobilität und Stabilität
Durch die 5-fache Übersetzung des Lojer Seilzugapparat "Speed Pulley" legt das Gewicht nur ein Fünftel des Weges zurück, welches durch die Handgriffe bewegt wird. Und dieses mit einem Fünftel der Geschwindigkeit – bewirkt einen extrem ruhigen Lauf des Gerätes. Ein Springen der Gewichte ist durch die Übersetzung ausgeschlossen! Der mit 2 Handgriffen ausgestattete Doppelseilzug ist zudem ein integraler Teil des multidirektionalen Trainings. Durch Beanspruchung der Mobilität und Stabilität in einer Übung, erreicht der Therapeut funktionelle Bewegungen. Die Übersetzung im Doppelseilzug ist 1:5. In diesem Verhältnis muss auch das Trainingsgewicht berechnet werden.
Produktdetails:
50 kg: 20x 2,5 kg, LxBxH: 230x20x30 cm
100 kg: 20x 5 kg, LxBxH: 217x51x42 cm
Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Montagematerial.
Einsatzbereich: Medizinisch; Professionell
Geräteausführung: Einzelstation
Muskelgruppe: Arme; Rücken; Schultern
Elemente: Seilzug; Doppelseilzug; Kabelzugstation
Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
Gestellfarbe: Schwarz
Steckgewicht: 20x2,5 kg
Aufstellmaße (LxBxH): 230x20x30 cm
Weitere Informationen:
Ausführung:
50 kg
Farbe:
Schwarz
... >
Lager 479
>
Fitnessgeräte
>
Kraftgeräte
Weitere Suchbegriffe:
Vertikalzugapparat
,
doppelzugapparat lojer
,
doppelzugapparat
,
Seilzug
,
Schnellkraft
,
Seilzugstationen
,
Schnellkraft-Training
,
Schnellkrafttrainer
,
Schnellkrafttraining
,
Seilzug-Station
,
Reha-Geräte
,
Reha
,
Geräte
,
Seilzuggeräte
,
Seilzuggerät
,
Zuggerät
,
Zuggeräte
,
Inklusion
,
Seilzugturm
,
profi-therapieausstattung
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.133,52*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.133,52*
€ 2.538,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.112,95*
€ 2.514,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.051,23*
€ 2.440,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.030,66*
€ 2.416,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.019,53*
€ 2.403,24
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lojer Seilzugapparat "Speed Pulley" 100 kg,Schwarz
Lojer
3748813
€ 2.565,55*
Ähnlich
Lojer Seilzugapparat "Speed Pulley" 100 kg,Silber
Lojer
19102TK
€ 2.161,02*
Ähnlich
Lojer Seilzugapparat "Speed Pulley" 50 kg,Silber
Lojer
19101TK
€ 1.921,03*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.