Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lojer Seilzugapparat "Speed Pulley" 100 kg,Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-612174176
Hersteller:
     Lojer
Herst.-Nr.:
     19102TK
EAN/GTIN:
     6430021930385
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Doppelzugapparat
Kabelzug
Seilzugapparat
Seilzugstation

  • Sehr ruhiger Lauf des Trainingsgerätes
  • Ein Springen der Gewichte ist ausgeschlossen
  • Ideal auch für Schnellkrafttraining
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Der Lojer Seilzugapparat "Speed Pulley" – Beansprucht Mobilität und Stabilität
Durch die 5-fache Übersetzung des Lojer Seilzugapparat "Speed Pulley" legt das Gewicht nur ein Fünftel des Weges zurück, welches durch die Handgriffe bewegt wird. Und dieses mit einem Fünftel der Geschwindigkeit – bewirkt einen extrem ruhigen Lauf des Gerätes. Ein Springen der Gewichte ist durch die Übersetzung ausgeschlossen! Der mit 2 Handgriffen ausgestattete Doppelseilzug ist zudem ein integraler Teil des multidirektionalen Trainings. Durch Beanspruchung der Mobilität und Stabilität in einer Übung, erreicht der Therapeut funktionelle Bewegungen. Die Übersetzung im Doppelseilzug ist 1:5. In diesem Verhältnis muss auch das Trainingsgewicht berechnet werden.

Produktdetails:
  • 50 kg: 20x 2,5 kg, LxBxH: 230x20x30 cm
  • 100 kg: 20x 5 kg, LxBxH: 217x51x42 cm

Hinweis:
Die Lieferung erfolgt ohne Montagematerial.

  • Einsatzbereich: Medizinisch; Professionell
  • Geräteausführung: Einzelstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust; Rücken; Schultern
  • Elemente: Seilzug; Doppelseilzug; Kabelzugstation
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Gestellfarbe: Silber
  • Steckgewicht: 20x5 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 217x51x42 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
100 kg
Farbe:
Silber
Weitere Suchbegriffe: Vertikalzugapparat, doppelzugapparat lojer, doppelzugapparat, Seilzug, Schnellkraft, Seilzugstationen, Schnellkraft-Training, Schnellkrafttrainer, Schnellkrafttraining, Seilzug-Station, Reha-Geräte, Reha, Geräte, Seilzuggeräte, Seilzuggerät, Zuggerät, Zuggeräte, Inklusion, Seilzugturm, profi-therapieausstattung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
8
Frei Haus
ab € 2.048,37*
€ 2.135,19*
Lager 479
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,29*
ab € 2.284,49*
€ 2.363,69*
Preise: Lager 479
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.363,69*
€ 2.812,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.348,87*
€ 2.795,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.303,72*
€ 2.741,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.284,49*
€ 2.718,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 479
Versand: Lager 479
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,29*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 479
Zeitraum:innerhalb von 100 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Lojer
3748813
ab € 2.231,08*
Ähnlich
Lojer
3748800
ab € 1.957,52*
Ähnlich
Lojer
19101TK
ab € 1.817,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.