Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sanus Gesundheitsstuhl Drehstuhl Stoffbezug,Höhenverstellbar 42–51 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613625721
Hersteller:
     Sanus Gesundheitsstuhl
Herst.-Nr.:
     3625721
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bandscheibendrehstuhl
Bandscheibenstuhl
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl

  • Um 360 Grad schwenkbare Rückenlehne
  • Einfache Höhenverstellung mittels Rundring
  • Stabiles Sternkreuz mit Hartbodenrollen
  • Runder, gepolsterter Sitz mit festem Kern
  • Leicht reparierbar: Ersatzteile auf Anfrage erhältlich


Sanus Gesundheitsstuhl Drehhocker für aufrechtes, dynamisches Sitzen
Der Drehhocker mit Stoffbezug von Sanus Gesundheitsstuhl ist einfach einstellbar und durchdacht: Die Lehne ist gepolstert und lässt sich auch im Setzen um 360 Grad drehen. Die Lehne lässt sich als klassische Rückenlehne, zum seitlichen Abstützen der Arme und zum Aufstützen des Oberkörpers verwenden.

Produktdetails:
  • Material Sitzbezug: je nach Ausführung Textilstoff oder Kunstleder aus Polyurethan (PU)
  • Maße (LxBxH): 61x61x71 cm, höhenverstellbar von 42-51 cm
  • Maße (LxBxH): 61x61x82cm, höhenverstellbar von 46-54 cm
  • Maße (LxBxH): 61x61x103 cm, höhenverstellbar von 52-72 cm
  • Gewicht: ca. 10 kg
  • Belastbar bis 110 kg
  • Drehkreuz mit 5 frei laufenden Rollen
  • Rollen für Hartböden

Ersatzteile auf Anfrage
Sollten leicht reparierbare Teile verschleißen, so sind alle Ersatzteile auf Anfrage einzeln erhältlich.

Weitere Informationen:
Farbe:
Rot-Schwarz
Bezug:
Stoffbezug
Höhenverstellung:
Höhenverstellbar 42–51 cm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 360,00*
€ 428,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,01*
€ 422,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 335,92*
€ 399,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 319,31*
€ 379,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,11*
€ 346,42
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3626144
ab € 291,83*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3626102
ab € 290,80*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3626128
ab € 293,51*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3626157
ab € 291,08*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3626173
ab € 313,42*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3626186
ab € 312,13*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3625705
ab € 291,96*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3626115
ab € 290,97*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3625734
ab € 291,20*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3626131
ab € 292,12*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3625789
ab € 312,18*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3626160
ab € 311,25*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3625718
ab € 291,88*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3625747
ab € 290,85*
Ähnlich
Sanus Gesundheitsstuhl
3625750
ab € 291,50*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.