Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Langhantel-Set "Pump" Standard


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613620700
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3620700
EAN/GTIN:
     4044475291644
Suchbegriffe:
Langhantel
Langhantel-Set
Spiele-Sets
langhantel

  • Schneller Scheibenwechsel dank Klappverschluss
  • Ummantelung schützt Boden und Scheibe optimal
  • Individuelles Training dank verschiedener Gewichtsstufen
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Set-Bestandteile:
  • 1 Langhantel
  • Hantelscheiben (2x 1,25 kg, 2x 2,5 kg und 2x 5 kg)
  • 1 Paar Verschlüsse

Produktdetails Hantelset "Standard":
  • Hantelscheiben aus Kunststoff mit Zementfüllung
  • Mit 2 Grifflöchern
  • 30er Bohrung
  • Hantelstange mit Schaumstoffgriff (L): 140 cm, 1,9 kg
  • Klappverschluss aus Kunststoff
  • Max. Belastbarkeit Hantelstange: 40 kg

Produktdetails Hantelset "Gummi":
  • Hantelscheiben aus Gusseisen, gummiummantelt
  • Mit 3 Grifflöchern
  • 30er Bohrung
  • Hantelstange (L): 140 cm, 1,9 kg
  • Klappverschluss aus Kunststoff
  • Max. Belastbarkeit Hantelstange: 40 kg

Produktdetails Hantelset "Polyurethan (PU)":
  • Hantelscheiben aus Gusseisen mit Ummantelung aus Polyurethan (PU)
  • Mit 3 Grifflöchern
  • 30er Bohrung
  • Hantelstange mit Farbmarkierung (L): 141 cm, 2 kg
  • Klappverschluss aus Nylon/TPR
  • Max. Belastbarkeit Hantelstange: 40 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Langhantelset, Krafttraining, Langhanteltraining, Krafttrainer, Langhantel-Training, Langhantelsets, Langhanteln, Langhantel-Workout, Langhantel-stange
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 72,50*
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 54,73* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 72,50*
€ 86,28
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 72,08*
€ 85,78
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 68,78*
€ 81,85
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 66,87*
€ 79,58
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 54,73*
€ 65,13
pro Satz
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3620713
€ 111,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.