|  |
 |
| Artikel-Nr.: 479-613620625 Herst.-Nr.: 3620625 EAN/GTIN: 4044475303446 |
| |
|
|  |  |
 | - Für Hantelstangen mit ø 30 mm
- Mit Klappmechanismus für schnellen Wechsel
- Für festen Sitz der Hantelscheibe und mehr Sicherheit
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Sport-Thieme Hantelverschlüsse "Pump": Sicherheit und einfacher WechselDie Sport-Thieme Hantelverschlüsse "Pump" sind passend für Hantelstangen mit einem ø von 30 mm. Dank ihres Klappmechanismus ermöglichen sie einen schnellen Wechsel der Hantelscheiben. Dadurch sitzen die Scheiben fest und sorgen für mehr Sicherheit beim Training. Produktdetails:- Material: Nylon/TPR
- Maße: 6x5,2x3,1 cm
- Gewicht: 0,1 kg
- Produktart: Schnellverschluss
- Stangendurchmesser: 30 mm
Weitere Informationen:  |  | Ausführung: | Für Langhantelset "Gummi", grün/schwarz |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Verschluss, Hantelverschlüsse, Hantelverschluss, Verschlüsse, Hantelscheibenverschluss, Hantelschnellverschluss, Hantelschnellverschlüsse, Schnellverschluss, Hantel-Verschluss, Hantel-Verschlüsse |
|  |  |
| |