Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merrithew Pilates-Reformer "Rehab V2 Max Reformer Bundle"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613485008
Hersteller:
     Merrithew
Herst.-Nr.:
     3485008
EAN/GTIN:
     0690650010841
Suchbegriffe:
Pilates-Rolle
pilates-rolle

  • Hohes Gestell – ideal für mobilitätseingeschränkte Personen
  • Patentiertes Seil-System für einfache Einstellung
  • Spannung durch Getriebestab leicht anpassbar
  • Mit Rollen für leichten Transport
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Merrithew Pilates-Reformer "Rehab V2 Max Reformer Bundle": Angepasstes Training an den Fitnessstand
Der Merrithew Pilates-Reformer "Rehab V2 Max Reformer Bundle" überzeugt vor allem durch das höhere Gestell – ideal für den therapeutischen Einsatz bei Personen mit Bewegungseinschränkungen. Dank verschiedener Widerstandsfedern passen Sie das Training optimal an den Leistungsstand an. Ein schneller Wechsel ist ebenfalls möglich. Für hohen und reibungslosen Trainingskomfort sorgt der patentierte Rollmechanismus sowie das reibungslose Gleiten des Schlittens über die C-Kanal Aluminiumschienen. Der Merrithew Pilates-Reformer "Rehab V2 Max Reformer Bundle" bietet Ihnen die Möglichkeit, die Spannung leicht anzupassen, indem der Getriebestab in 3 verschiedene Positionen gebracht werden kann. Die Schulterstützen bleiben dabei sicher an ihrem Platz und können zur Aufbewahrung einfach abgenommen werden. Dank der leichtgängigen Räder lässt sich das gesamte Reformer Set problemlos verschieben und umstellen. Zudem können Sie die Oberfläche aufrüsten und durch den Zusatz eines "V2 Max Plus" Vertikalrahmens und eines Mattenkonverters die Funktionalität eines Cadillacs ergänzen.

Produktdetails:
  • 3 Getriebestangen-Positionen, 6 Schlittenstopp-Positionen, 3 Kopfstützen-Positionen, 4 Fußstangen-Positionen
  • Federpaket - 5 Reformerfedern (3 100 %, 1 50 %, 1 25 %)
  • Holz-Stehplattform und Schulterstützen im Pommel-Stil
  • Schulterstützen zur Lagerung abnehmbar
  • Leicht positionierbar dank Transporträdern
  • Material Schienen: Aluminium
  • Material Polsterung: EVA-Schaum, Vinyl
  • Material Standfüße: Silikonkautschuk, Polyvinylchlorid (PVC)
  • Material Federabdeckung: Neopren
  • Maße (LxB): 255x74 cm
  • Belastbar bis 193 kg
  • Gewicht: Ca. 84 kg

Bestandteile:
  • 1 Reformer Box mit Fußschlaufe
  • 1 Gepolsterte Plattform-Verlängerung
  • 1 Roll-Up-Stange aus Ahornholz
  • 1 Hochpräzisions-Federpaket
  • 5 Neopren-Federabdeckung zur Geräuschreduzierung
  • 1 Reformer-Schlaufen
  • 1 Benutzerhandbuch

  • Maße: 255x74 cm
  • Gewicht: 84 kg

Weitere Suchbegriffe: Pilates-Training, Pilates-Übungen, Pilates-Reformer, Pilates, Training, Pilates-Maschine, Pilatesmaschine, Pilates-Trainer, Trainer, Pilatestrainer, Pilatesübungen, Übungen, Reformer, Pilatesgerät, Pilates-Gerät, Geräte, Pilatesgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.548,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.694,08*
€ 5.585,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.671,53*
€ 5.559,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.584,84*
€ 5.455,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.560,43*
€ 5.426,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.548,15*
€ 5.412,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.