Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Merrithew Pilates-Reformer "V2 Max Reformer Bundle" Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613484803
Hersteller:
     Merrithew
Herst.-Nr.:
     3484803
EAN/GTIN:
     0690650010827
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilates-Rolle
pilates-rolle

  • Patentiertes Rope-System für schnellen Seilwechsel
  • Verstellbare Fußbügel: Regulierung von Hüft- und Kniebeugen
  • Verbesserte Federn: Ideal für Nutzung von Reformer-Zubehör
  • Getriebestab 3-fach verstellbar zur Anpassung der Spannung
  • Mit Rollen für leichten Transport


Merrithew Pilates-Reformer "V2 Max Reformer Bundle": Effizientes Gruppen- und Einzeltraining
Der Merrithew Pilates-Reformer "V2 Max Reformer Bundle" ermöglicht einen einfacheren Übergang zwischen Übungen für ein effizientes Gruppen- und Einzeltraining. Der Schlitten gleitet reibungslos über schlanke C-Kanal-Aluminiumschienen und nutzt einen patentierten Rollmechanismus für eine reibungslose Fahrt. Die verbesserten Federn sind so robust, um intensiver Nutzung mit Sprungbrettern, Cardio-Tramp Reboundern und anderem Reformer-Zubehör standzuhalten und lassen sich schnell befestigen. Mit den verstellbaren Fußbügeln können Sie die Hüft- und Kniebeugung leicht regulieren. Die hölzerne Stehplattform und die Schulterstützen im Pommel-Stil unterstützen eine breite Palette von Körpergewichten. Der Getriebestab kann in 3 verschiedene Positionen gebracht werden, um die Spannung leicht anzupassen. Die Schulterstützen bleiben sicher an ihrem Platz und lassen sich zur Aufbewahrung leicht abnehmen. Dank der leichtgängigen Räder sind das Verschieben und Umstellen des Reformer Sets ein Kinderspiel. Die Oberfläche ist aufrüstbar und ermöglicht die Ergänzung eines "V2 Max Plus" Vertikalrahmens und eines Mattenkonverters für Cadillac-Funktionalität.

Produktdetails:
  • 3 Getriebestangen-Positionen, 6 Schlittenstopp-Positionen, 3 Kopfstützen-Positionen, 4 Fußstangen-Positionen
  • Federpaket - 5 Reformerfedern (3x100 %, 1x50 %, 1x25 %)
  • Holz-Stehplattform und Schulterstützen im Pommel-Stil
  • Schulterstützen zur Lagerung abnehmbar
  • Leicht positionierbar dank Transporträdern
  • Material Schienen: Aluminium
  • Material Polsterung: EVA-Schaum, Vinyl
  • Material Standfüße: Silikonkautschuk, Polyvinylchlorid (PVC)
  • Material Federabdeckung: Neopren
  • Maße (LxB): 255x61 cm
  • Belastbar bis 193 kg
  • Gewicht: Ca. 66 kg

Bestandteile:
  • 1 Reformer Box mit Fußschlaufe
  • 1 Gepolsterte Plattform-Verlängerung
  • 1 Roll-Up-Stange aus Ahornholz
  • 5 Federn
  • 5 Neopren-Federabdeckung zur Geräuschreduzierung
  • 1 Paar Reformer-Schlaufen
  • 1 Benutzerhandbuch

  • Maße: 255x61 cm
  • Gewicht: 66 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: Pilates-Training, Pilates-Übungen, Pilates-Reformer, Pilates, Training, Pilates-Maschine, Pilatesmaschine, Pilates-Trainer, Trainer, Pilatestrainer, Pilatesübungen, Übungen, Reformer, Pilatesgerät, Pilates-Gerät, Geräte, Pilatesgeräte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.798,89*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.798,89*
€ 5.710,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.774,45*
€ 5.681,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.680,91*
€ 5.570,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.652,50*
€ 5.536,48
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Merrithew
3484816
€ 4.823,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.