Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Beleduc Lernspiele-Set "Fröbelbausatz 2"


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613474310
Hersteller:
     Beleduc
Herst.-Nr.:
     3474310
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Kindergarten-Spiele

  • Spielerisches Kennenlernen von Körpern und Formen
  • Neue Lebens-, Schönheits- und Erkenntnisformen entdecken
  • Enthält Gabe 3, 4, 5, 5B und 6 der Fröbel Spielzeugreihe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Beleduc Lernspiele-Set "Fröbelbausatz 2": Körpern und Formen spielerisch näher kommen
Das Beleduc Lernspiele-Set "Fröbelbausatz 2" enthält die Spielgaben 3 bis 6. Die Gaben enthalten Würfel, Viertelwürfel, Dreiecksprismen und Rechtecke. Die Kästen sind so aufgebaut, dass die Kinder experimentell die Formen kennenlernen. Die verschiedenen Gaben können miteinander kombiniert werden, aber auch mit anderen Spielzeugen.

Set Bestandteile:
  • Gesamt: 141 Teile
  • Gabe 3: 8 Holzteile
  • Gabe 4: 8 Holzteile
  • Gabe 5: 39 Holzteile
  • Gabe 5b: 44 Holzteile
  • Gabe 6: 36 Holzteile
  • Inkl. Begleitheft und 5 Booklets mit Vorlagekarten und Einräum-Schema

Produktdetails:
  • Maße: Massivholz
  • Maße Box (LxBxH): 40x30x13 cm
  • Gewicht: ca. 3,5 kg

  • Spielart: Formenspiele; Kreativitätsspiele; Motorikspiele; Wissensspiele; Bauspiele
  • Spieltyp: Konstruktionsspiel; Vergleichsspiel

Weitere Suchbegriffe: Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, lehrreiches spiel, Lernspiel, Lernspielzeug, Frühförderung, Lernspielzeuge, Kindliche, Fröbel, Pädagogik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 129,09*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 1 Stück (ab € 129,09* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 159,38*
€ 189,66
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 157,97*
€ 187,98
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 153,08*
€ 182,17
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 145,92*
€ 173,64
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 129,09*
€ 153,62
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.