Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ergometer "B200"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613473102
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3473102
EAN/GTIN:
     4044475289559
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

  • Tiefer Einstieg für leichtes Aufsteigen
  • Multi-Postions-Lenker mit Handpulssensoren
  • Optimaler Pedalabstand, selbstaufstellende Pedale
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Ergometer "B200": Ergonomisches Training mit vielen Möglichkeiten
Mit dem Sport-Thieme Ergometer "B200" können Sie dank des tiefen Einstiegs mühelos aufsteigen und sofort mit Ihrem Training beginnen. Der Multi-Positions-Lenker mit Handpulssensoren ermöglicht Ihnen eine präzise Überwachung Ihrer Herzfrequenz. Die selbstaufrichtenden Pedale mit optimalen Pedalabstand bieten Ihnen ein angenehmes Fahrgefühl. Darüber hinaus bietet Ihnen das Sport-Thieme Ergometer "B200" 12 Streckenprofile, 4 Benutzerprogramme sowie ein Herzfrequenz- und Watt-Programm, um Ihr Training abwechslungsreich zu gestalten und Trainingsziele individuell zu erreichen.

Ausstattung:
  • Lenker verstellbar
  • Selbstaufrichtende Riemenpedale
  • Sitz ergonomisch geformt
  • Tiefer Einstieg
  • Transportrollen
  • Handpulssensoren
  • Bluetooth-Schnittstelle

Trainingscomputer:
  • Display: 7 Zoll Bicolor LCD
  • Anzeige von: Zeit, Strecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Wattleistung, Umdrehungen, Puls, Level
  • 12 (Streckenprofile)
  • 4 Benutzer-Programme
  • 1 Ziel-Herzfrequenzprogramm HRC: 55 %, 75 %, 90 %
  • 1 Watt-konstantes Programm
  • 1 Recovery Funktion

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Ausstattung: Tiefer Einstieg; Transportrollen; Handpuls
  • Übersetzungsverhältnis: 1:8
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Schwungrad: 6 kg
  • Antriebssystem: Riemenantrieb
  • Widerstandseinstellung: 16 Widerstandsstufen
  • Belastungsregelung: Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig
  • Pedalabstand zum Sattel min./max.: 74-100 cm
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Trainingszeit; Kalorienverbrauch; Watt/Leistung; Geschwindigkeit; Umdrehungen je Minute (RPM); Streckenprofil; Trainingsstrecke; Pulsfrequenz; Level
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Pedale: Riemenpedale
  • Ablage: Trinkflaschenhalter; Zubehörfach/Ablagefach
  • Sitz: Ergonomisch geformt
  • Trainingsprogramme: Quick Start; Intervalltraining; Watt; Zielherzfrequenz; Zieldistanz; Zielkalorien; Benutzerdefiniert; Streckenprofile
  • Anzahl Trainingsprogramme: 12; davon 1 pulsgesteuert
  • Anzahl Benutzerprofile: 4
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Lenker: Horizontal verstellbar; Multipositions-Lenker
  • Apps: Kinomap
  • Bremssystem: Elektromagnetische Bremse
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 150 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 118x56x139 cm
  • Gerätegewicht: 30 kg

Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, ergometer, Fitness-Cardio-Geräte, Fahrrad-Ergometer, Oberkörper-Ergometer, Cardio, Ausdauersport, Ausdauertraining, Ausdauer, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, Fitness-Ergometer, Cardiogerät, Oberkörperergometer, Heim-Ergometer, Fitnessergometer, Trainings-Ergometer, Trainingsergometer, Ergometertraining, Sport-Thieme, Cardio-Gerät, Fahrrad, Ausdauer-Training, Indoor-Ergometer, Indoorergometer, Indoor, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, für, zu, Hause, zuhause, Cardio-Training, Cardio-Fitness, Trimmrad, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 254,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,99*
€ 303,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 253,20*
€ 301,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 238,83*
€ 284,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,20*
€ 275,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,74*
€ 247,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.