Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ergometer "B600"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613473001
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3473001
EAN/GTIN:
     4044475289542
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

  • 32 Widerstandsstufen für individuelles Cardiotraining
  • Hochwertige Transportrollen – schneller Transport
  • Handpulssensoren für genaue Pulsmessung
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Ergometer "B600": Leistungsstarkes und flexibles Training
Das Sport-Thieme Ergometer "B600" bietet dank selbstversorgendem Generatorenantrieb eine umweltschonende und effiziente Trainingsmöglichkeit. Mit 32 unterschiedlichen Widerstandsstufen ist ein Workout individuell des Leistungsstandes möglich – ideal für ein effektives Cardiotraining. Die sehr stabile Bauweise gewährleistet eine hohe Standfestigkeit während des Trainings. Besonders praktisch: Die hochwertigen Transportrollen ermöglichen, das Ergometer schnell und einfach zu transportieren. Der Multi-Positionen-Lenker mit Handpulssensoren sorgt dabei für eine präzise Messung der Herzfrequenz während des Trainings.

Ausstattung:
  • Multi-Positions-Lenker
  • Sitz: Ergonomisch geformt und höhenverstellbar
  • Riemenpedale
  • Transportrollen
  • Handpulssensoren
  • Bluetooth-Schnittstelle
  • Ablage
  • Trinkflaschenhalter
  • Farbe: Anthrazit

Trainingscomputer:
  • Anzeige von: Zeit, Strecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch, Wattleistung, Umdrehungen, Puls, Level

  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Stromversorgung: Generator; Selbstversorgend
  • Schwungrad: 6 kg
  • Antriebssystem: Poly-V-Riemenantrieb
  • Pedalabstand zum Sattel min./max.: 74-100 cm
  • Ausstattung: Transportrollen; Handpuls; Schnellwahltasten
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Sitz: Horizontal verstellbar; Ergonomisch geformt
  • Lenker: Ellenbogenstütze; Ergonomisch geformt; Multipositions-Lenker
  • Pedale: Riemenpedale
  • Ablage: Trinkflaschenhalter; Zubehörfach/Ablagefach
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Kalorienverbrauch; Watt/Leistung; Geschwindigkeit; Umdrehungen je Minute (RPM); Trainingsstrecke; Pulsfrequenz; Level
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Apps: Kinomap
  • Bremssystem: Elektromagnetische Bremse
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 150 kg
  • Widerstandseinstellung: 32 Widerstandsstufen
  • Aufstellmaße (LxBxH): 112x58x146 cm
  • Gerätegewicht: 55 kg

Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, ergometer, cardiotrainer, Cardio, Ausdauersport, Ausdauertraining, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Bike-Ergometer, Cardiofitness, Cardiogerät, Sport-Thieme, Cardio-Gerät, Semi-Professionelle, Ausdauer-Training, Ausdauer, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, Fahrrad, Cardio-Training, Cardio-Fitness, Trimmrad, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.161,55*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.161,55*
€ 1.382,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.158,57*
€ 1.378,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.125,62*
€ 1.339,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.095,04*
€ 1.303,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.050,07*
€ 1.249,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.