Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Crosstrainer "C600"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613472907
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3472907
EAN/GTIN:
     4044475289535
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
crosstrainer

  • Doppelrollenführung
  • Neigungsverstellbare Trittflächen
  • Multi-Positions-Griffe
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ausstattung:
  • LCD-Display
  • Multipositionsgriffe
  • Zusätzliche Griffstangen
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Handpulssensoren
  • Neigungsverstellbare Trittflächen
  • Pulsempfänger für Brustgurt
  • Ablage
  • Trinkflaschenhalterung
  • Farbe: Schwarz

Trainingscomputer:
  • Trainingscomputer: Zeit, Level, RPM, Watt, Kalorien, Distanz, Geschwindigkeit, Puls, Herzfrequenz, Steigung, zurückgelegte Strecke, Fortschrittsbalken für die Herzfrequenz in Prozent, Punktmatrix-Anzeige, Trainingsfortschritt im Rundenmodus
  • 10 Programme: Hill, Fatburn, Cardio, strength, HIIt, 2 Benutzerprogramme, 2 herzfrequenzgesteuerte Programme, 1 manueller Modus
  • Sprache: Englisch

  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Benutzerprogramme: 2
  • Pulsgesteuerte Programme: 2
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Schrittlänge: 51 cm
  • Widerstandseinstellung: 24 Widerstandsstufen
  • Ausstattung: Transportrollen; Handpuls; Boden-Niveau-Ausgleich; Zubehörfach; Brustgurtempfänger
  • Trainingscomputer: Pulsgesteuerte Programme; Trainingsstrecke; Trainingszeit; Umdrehungen je Minute (RPM); Kalorienverbrauch; Watt/Leistung; Distanz; Puls; Steigung
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 150 kg
  • Bremssystem: Elektromagnetisches Bremssystem
  • Ablage: Trinkflaschenhalter
  • Trainingsprogramme: Cardio; Fatburn; Hill; Pulsgesteuertes Training; HIIT
  • Anzahl Benutzerprofile: 2
  • Programme: 10
  • Anzahl Trainingsprogramme: 10
  • Aufstellmaße (LxBxH): 210x81x178 cm
  • Antriebssystem: Riemenantrieb

Weitere Suchbegriffe: Fitness-Cardio-Geräte, Cardio, Ausdauersport, Ausdauertraining, Ausdauer, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, Cardiogerät, Cardio-Gerät, Semi-Professionelle, Ausdauer-Training, Training, Ausdauertrainer, Ausdauer-Trainer, Trainer, verbessern, Semiprofessioneller, Cardio-Training, Cardio-Fitness, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.242,69*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,69*
€ 1.478,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.237,08*
€ 1.472,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,16*
€ 1.422,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.161,33*
€ 1.381,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.111,35*
€ 1.322,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.