Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Ergometer "B450"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613472705
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3472705
EAN/GTIN:
     4044475289528
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

  • Sehr stabile Rahmenkonstruktion
  • Selbstaufstellende Pedale
  • Hochwertige Transportrollen – schneller Transport
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Ausstattung:
  • 7 Zoll LCD-Display
  • Ergonomisch geformter Sitz
  • Selbstaufstellende Riemenpedale
  • Handpuls
  • Transportrollen
  • Höhenausgleich
  • Trinkflaschenhalterung
  • Ablagefach
  • Bluetooth-Schnittstelle

Trainingscomputer:
  • Anzeige von: Zeit, Strecke, Geschwindigkeit, Kalorienverbrauch
  • Anzahl Trainingsprogramme: 12 + 1 Fitness + 4 User Programme

  • Einsatzbereich: Heimsport
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V)
  • Schwungrad: 7 kg
  • Antriebssystem: Poly-V-Riemenantrieb
  • Belastungsregelung: Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig
  • Ausstattung: Transportrollen; Höhenausgleich; Transportgriff; Handpuls
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Pedale: Riemenpedale; Selbstaufrichtend
  • Sitz: Ergonomisch geformt
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Kalorienverbrauch; Geschwindigkeit; Trainingsstrecke
  • Anzahl Trainingsprogramme: 12
  • Anzahl Benutzerprofile: 4
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Bremssystem: Elektromagnetische Bremse
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 150 kg
  • Widerstandseinstellung: 24 Widerstandstufen
  • Aufstellmaße (LxBxH): 113x63x148 cm
  • Gerätegewicht: 50 kg

Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, sport-thieme ergometer, ergometer, fahrradergometer 150 kg, Fitness-Cardio-Geräte, Cardio-Geräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, Cardiogerät, Ergometertraining, Sport-Thieme, Cardio-Gerät, Fahrrad, zuhause, Cardio-Training, Cardio-Fitness, Trimmrad, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 607,08*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 700,80*
€ 833,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 688,44*
€ 819,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 671,43*
€ 799,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 651,37*
€ 775,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 607,08*
€ 722,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.