Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Emotion Fitness Crosstrainer "Motion Cross 900" Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613450505
Hersteller:
     emotion fitness
Herst.-Nr.:
     3450505
EAN/GTIN:
     04260545479815
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
crosstrainer

  • Große, rutschhemmende Fußtritte
  • Sehr niedrige Auftrittshöhe für einen komfortablen Aufstieg
  • Wählbare Drehzahlbegrenzung für mehr Sicherheit
  • Neuer Monitor setzt Fokus auf das Training
  • Dank Generator ohne externe Stromquelle nutzbar


Emotion Fitness Crosstrainer "Motion Cross 900": Mit seitenabhängiger Leistungsanzeige
Der Emotion Fitness Crosstrainer "Motion Cross 900" verfügt über eine seitenabhängige Leistungsanzeige. So können Sie mögliche Dysbalancen erkennen und beheben bzw. von vornherein vermeiden. Der Ellipsentrainer besitzt zudem eine Laufrichtungsumkehr. Sie können daher sowohl eine Vor- als auch Rückwärtsbewegung ausführen. In beiden Richtungen sorgt das automatische Abbremsen der Bewegung zum Trainingsende für zusätzliche Sicherheit. Für eine harmonische Bewegung während des Trainings ist der Crosstrainer mit langen Kurbeln und einer ergonomischen Verbindung der Arm- und Fußkomponenten ausgestattet. Die benötigte Energie für den Trainingscomputer liefert ein Generator, so dass Sie keine externe Stromquelle benötigen – auch bei niedrigen Drehzahlen. Der Energie-Überschuss lädt zudem einen Kondensator, so dass nachfolgende Anwender den Monitor auch ohne Treten bedienen können. Der Monitor des "Motion Cross 900" zeichnet sich durch eine einfache Menüführung und übersichtliche Darstellung der Trainingsleistung aus.

Das "Motion Balance System"
Der Emotion Fitness Crosstrainer "Motion Cross 900" mit dem fest integrierten Motion Balance System bietet zusätzlich ein Messsystem, welches einen Vergleich des Krafteinsatzes zwischen rechter und linker Körperseite beim Treten ermöglicht. Somit lässt sich der Ist-Zustand feststellen und das Training auf mögliche Dysbalancen anpassen.

Ausstattung:
  • 7-Zoll kapazitives Touch-Display
  • Aufstiegshöhe: 17 cm
  • Drehzahlbereich: 15–140 Umdrehungen/Min.
  • Polar Pulsempfänger mit automatischer Kopplung (5kHz und Bluetooth), abwärtskompatibel
  • Gefertigt gemäß DIN EN ISO 20957-1 S-A-I, DIN EN ISO 20957-9 S-A-I, DIN EN 60601-1-2
  • Quickstart, Watttraining, Pulstraining
  • Mono-Riemenantrieb, selbstnachstellend
  • kalibrierte und nachkalibrierbare HBS-Bremse

  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 140 kg; Geräte bis 100 kg; Geräte bis 120 kg; Geräte bis 130 kg; Geräte bis 150 kg; Geräte bis 110 kg
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Max. Benutzergewicht: 150 kg
  • Stromversorgung: Generator
  • Belastungsregelung: Drehzahlabhängig; Drehzahlunabhängig
  • Aufstiegshöhe: 17 cm
  • Bremssystem: Hybrid-Brems-System
  • Belastungsbandbreite: 15-500 Watt
  • Antriebssystem: Mono-Riemenantrieb
  • Trainingscomputer: Herzfrequenz; Trainingszeit; Umdrehungen je Minute (RPM); Kalorienverbrauch; Watt/Leistung; Widerstandsstufe
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Ausstattung: Boden-Niveau-Ausgleich
  • Anzahl Trainingsprogramme: 4
  • Aufstellmaße (LxBxH): 200x65x169 cm
  • Gerätegewicht: 101 kg
  • Schrittlänge: 43 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Weitere Suchbegriffe: cardiotrainer, Fitnessgeräte, Fitness, Trainingsgerät, Fitnessgerät, Fitness-Training, Fitnesstraining, Cardio-Geräte, Trainingsgeräte, Cardiogeräte, Cardiotraining, Cardiofitness, Fitnesstrainer, Cardiogerät, Professionelle, Ganzkörpertrainer, Abnehmen, Allgemeine, verbessern
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5.002,01*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.274,02*
€ 6.276,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.185,64*
€ 6.170,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5.060,42*
€ 6.021,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5.013,15*
€ 5.965,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 5.002,01*
€ 5.952,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
emotion fitness
3450518
ab € 5.185,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.