Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Fitness-Tube "Premium" mit Griffen 9,1 kg, Rot-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613384901
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3384901
EAN/GTIN:
     04044475282734
Suchbegriffe:
Fitness-Tube
Fitness-Tubing
sport-thieme fitness-tube
fitness-tube

  • Zum Muskelaufbautraining im Ober- und Unterkörper
  • Fördert intermuskuläre Koordination
  • Verschiedene Widerstände für Training nach Leistungsstand
  • Schutz des Latex-Tubes dank Nylonüberzug
  • Mit Karabinern zum leichten Einhaken der Handgriffe


Das Sport-Thieme Premium Tube mit Griffen: Ein echtes Multitalent für das Ganzkörpertraining
Das Sport-Thieme Premium Tube mit Griffen ist ein echter Allrounder – es ist klein, leicht und zugleich für effektive Workouts nutzbar. Durch das Dehnen des Latex-Tubes fördern Sie neben der Kraft auch das Zusammenspiel verschiedener Muskelgruppen. Ob für das Oberkörpertraining, Kniebeugen, Strecksprünge oder Ruderzug – das dehnbare Tube eignet sich perfekt zum Ganzkörpertraining. Das Widerstandsband ist mit einem Nylonüberzug versehen, sodass es gut vor äußeren Einflüssen geschützt ist.

Produktdetails Tube:
  • Material: Latex mit Nylonüberzug
  • Länge: 120 cm
  • Farbe: Schwarz-Grün

Produktdetails Handgriffe:
  • Material: PP/TPR
  • Maße (LxB): 14,8x4 cm
  • Gewicht: 45 g pro Handgriff

Bestandteile:
  • 1 Sport-Thieme Premium Tube
  • 2 Handgriffe

Weitere Informationen:
Widerstand:
9,1 kg, Rot-Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Tubes, Fitness-Ganzkörpertrainer, Tube, Ganzkörper, Workout, Widerstandstrainer, Widerstandstraining, Widerstandstube, Widerstandstubes, Fitnesstube, Fitnesstubes, Fitness-Tubes, Trainer, Training, Bodytube, Bodytubes, Ganzkörpertraining
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,95*
€ 14,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,58*
€ 13,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,36*
€ 11,14
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3385106
ab € 9,97*
Ähnlich
Sport-Thieme
3385207
ab € 10,68*
Ähnlich
Sport-Thieme
3385308
ab € 11,30*
Ähnlich
Sport-Thieme
3384002
ab € 8,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.