Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Tubes "Premium" 22,8 kg, Silber-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613383403
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3383403
EAN/GTIN:
     04044475270007
Suchbegriffe:
Fitness-Tube
Fitness-Tubing
sport-thieme fitness-tube
fitness-tube

  • Ideal für effektives Ganzkörper-Workout
  • Ummantelung schützt Tube vor äußeren Einflüssen
  • Mit Karabinerhaken zum Einhängen von Zubehör
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit dem Sport-Thieme Tubes "Premium": Trainingsvielfalt erweitern
Das Sport-Thieme Tubes "Premium" besteht aus einem Latexband und ist mit einem Nylonüberzug zum Schutz des Tubes versehen. An den Enden befinden sich Karabinerhaken zum Einhängen von Handgriffen, Fußschlaufen oder Türanker. Somit gestalten Sie das Fitness-Workout variantenreich und trainieren verschiedene Muskelgruppen im Ober- und Unterkörper. Ob für Übungen sitzend oder stehend, Bizepscurls, Seitheben, Trizepsdrücken, Beinheben oder Rudern im Sitzen: Das Sport-Thieme Tubes "Premium" ist ein echter Allrounder. Es sorgt für neue Trainingsanreize beim Gruppen-Workout und ist aufgrund seiner kompakten Maße leicht zu transportieren und überall einsatzbereit.

  • Material: Latex; Nylon
  • Länge: 1,20 m
  • Farbe: Silber-Schwarz

Weitere Informationen:
Widerstand:
22,8 kg, Silber-Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Fitnessbänder, Fitnessband, Fitness-Bänder, Fitness-Band, Tubes, Tube, Widerstandstube, Widerstandstubes, Fitnesstube, Fitnesstubes, Fitness-Tubes, Widerstandsband, Widerstandstrainer, Expander, Widerstandstraining, Widerstandsbänder, Widerstands-Band, Widerstands-Bänder, widerstand, Widerstandtrainer, Fitness, Band, Bänder
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,68*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,54*
€ 18,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,01*
€ 17,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,68*
€ 11,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3383100
ab € 8,28*
Ähnlich
Sport-Thieme
3383201
ab € 8,96*
Ähnlich
Sport-Thieme
3382905
ab € 7,46*
Ähnlich
Sport-Thieme
3383009
ab € 7,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.