| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613364648 Herst.-Nr.: 3364648 EAN/GTIN: 04044475285216 |
| |
|
| | |
| - Besteht aus den Nikitin Lernspielen N1 bis N11
- Fördert wichtige Fähigkeiten für die Schule
- Alle Spiele kommen vom Leichten zum Schweren
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Nikitin Lernspiele-Set "Entwicklungspaket N1-N11" - die Lernspiele im VorteilssetDie im Lernspiele-Set "Entwicklungspaket N1-N11" von Nikitin enthaltenen Lernspiele fördern wichtige Fähigkeiten und Kompetenzen von Vorschulkindern. Mit den bewährten Spielen schulen Erzieher:innen systematisch Fähigkeiten wie logisches Denken, sprachliche und mathematische Fahigkeiten, Wahrnehmung und Konzentration bei Kindern. Nikitin Lernspiele-Set "Entwicklungspaket N1-N11": Vorbereitung auf die SchuleDas Lernspiele-Set Entwicklungspaket enthält die 11 Nikitin Lernspiele N1 – N11 mit unterschiedlichen Förderschwerpunkten. Die einzelnen Spiele kommen von leicht zu schwer – sie beginnen einfach und werden kniffliger. Kinder können ganz nach Ihren Fähigkeiten fortschreiten, ohne dass jemand über- oder unterfordert wird. Das macht das Nikitin Entwicklungspaket zu einer ausgezeichneten Vorbereitung auf die Schule. Produktdetails:- Material: Holz, Karton
- Maße (LxB): 37,0 x 51,5 cm
- Gewicht: 8 kg
Bestandteile:- N1 Musterwürfel
- N2 Uniwürfel
- N3 Quadrate
- N4 Bausteine
- N5 Geowürfel
- N6 Zahlentürme
- N7 ABC-Würfel
- N8 Logische Reihen
- N9 Creativo
- N10 Matrici
- N11 Türme-Towers
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nikitin-Material, Nikitin-Spiele, Nikitin-Spielzeug, Nikitinmaterial, Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, lehrreiches spiel, Lernspiel, Ergotherapie, Konzentration, Nikitin, Material, Spiele, Konzentrationsspiel, Wahrnehmungsspiele, Konzentrationsspiele, Wahrnehmungsspiel, Konzentrationsübung, Konzentrationsförderung, Logisches, Denken |
| | |
| |