Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nikitin Lernspiele-Set "Basispaket N1-N5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613364635
Hersteller:
     Nikitin
Herst.-Nr.:
     3364635
EAN/GTIN:
     04044475285209
Suchbegriffe:
Lehrreiches Spiel
Lernspiele
Pädagogische Spiele
Nikitin-Lernspiele

  • Spiel- und Knobelspaß für Klein und Groß
  • Aus Holz gefertigt: ökologisch und langlebig
  • Alle Spiele kommen vom Leichten zum Schweren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Nikitin Lernspiele-Set "Basispaket "N1-N5": Vorbereitung auf die Schule
Das Nikitin Lernspiele-Set "Basispaket "N1-N5"von enthält die bewährten Lernspiele von Nikitin N1-N5. Erzieher:innen fördern mit den Lernspielen die Entwicklung von Fähigkeiten, die eine gute Vorbereitung für die Schule bilden. Die Spiele beginnen leicht und werden zunehmend kniffliger. Kinder können die Aufgaben ihren Fähigkeiten entsprechend bearbeiten. Dadurch werden die Kids weder über- noch unterfordert.

Produktdetails:
  • Material: Holz, Karton
  • Maße (LxB): 26,5x32,5 cm
  • Gewicht: 3,5 kg

Bestandteile
  • N1 Musterwürfel
  • Rastervorlagen zum Musterwürfel
  • N2 Uniwürfel
  • N3 Quadrate
  • N4 Bausteine
  • N5 Geowürfel

  • Spielart: Konzentrationsspiele; Gedächtnisspiele; Wahrnehmungsspiele; Zuordnungsspiele; Kreativitätsspiele; Buchstabenspiele
  • Spieltyp: Legespiel; Vergleichsspiel

Weitere Suchbegriffe: Nikitin-Material, Nikitin-Spiele, Nikitin-Spielzeug, Nikitinmaterial, Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, lehrreiches spiel, Lernspiel, Kindergarten, Nikitin, Material, Spiele, Kindergartenbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 142,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,88*
€ 208,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,95*
€ 205,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 167,08*
€ 198,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 160,69*
€ 191,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,16*
€ 169,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.