| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613364592 Herst.-Nr.: 3364592 EAN/GTIN: 09783072100243 |
| |
|
| | |
| - Fördert verknüpftes Denken
- Vergleichen und sortieren
- Wahrnehmung und Konzentration fördern
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Nikitin Lernspiel "Matrici N10" - ein Lernspiel mit vielen MöglichkeitenDas Lernspiel "Matrici N10" von Nikitin ist ein Lernspiel für kleine Gruppen im Kindergarten und Hort. Kinder bekommen einen Einblick in die Welt der Farben und Formen, Mengen, Größen u. v. m. Nikitin Lernspiel "Matrici N10" – Hier sind Aufmerksamkeit und Köpfchen gefragt Beim Nikitin Lernspiel "Matrici N10" müssen die Vorgaben am oberen und linken Rand des Spielfeldes (z. B. Figuren und Mengen) miteinander kombiniert werden. Ziel ist es, das richtige Lösungskärtchen herauszusuchen und auf das entsprechende Feld zu legen. Für besonders viel Spannung sorgt die Spielvariante mit den Würfeln. Hierbei bestimmen die 2 Holzwürfel das gesuchte Lösungskärtchen und die Spieler müssen unter den aufgedeckten Lösungskarten das Richtige heraussuchen. Produktdetails:- Material (Spielkarten, Spielfeld): Karton
- Material (Würfel): Holz
- Maße (LxB): 27,8x39,3 cm
- Gewicht: 700 g
Bestandteile:- 12 Spiele
- 16 Lösungskarten
- 2 Holzwürfel
- 1 Anleitungsheft
- Aufbewahrungsbox
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nikitin-Material, Nikitin-Spiele, Nikitin-Spielzeug, Nikitinmaterial, Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, lehrreiches spiel, Lernspiel, Lernspielzeug, Gedächtnisspiele, Nikitin, Spiele, Material, Gedächtnistraining, Gedächtnisspiel, Lernspielzeuge |
| | |
| |