| |
|
| Artikel-Nr.: 479-613364563 Herst.-Nr.: 3364563 EAN/GTIN: 09783072100212 |
| |
|
| | |
| - Spielend das ABC kennenlernen
- Lautieren und Lesen lernen
- Schreiben lernen
- ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte. Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten. Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung. Nikitin ABC-Würfel N7 - so einfach kann Lesen lernen seinDie Nikitin ABC-Würfel bestehen aus 26 farbig bedruckten Holzwürfeln und funktionieren nach dem Prinzip des Lautierens. Jeder Würfel hat 3 Bilder und auf der gegenüberliegenden Seite ist jeweils der Anfangsbuchstabe des Bildes abgebildet. Auch Umlaute (ö, ä, ü) und die Laute au, ch, pf und sch sind in diesem Lernspiel enthalten. Mit B wie Banane, E wie Elefant oder H wie Hund buchstabieren selbst Kindergarten-Kinder ganz schnell ihre ersten Wörter. Produktdetails:- Material (Würfel): Holz, bedruckt
- Material (Begleitheft): Karton mit Spiralbindung
- Maße (LxB): 22,3 x 19,8 cm
- Bestandteile: 26 bedruckte Holzwürfel, Begleitheft (59 Seiten)
- Gewicht: 700 g
- Ab 5 Jahren
- Spielart: Schreibspiele; Buchstabenspiele
- Spieltyp: Legespiel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Nikitin-Lernspiele, Nikitin-Material, Nikitin-Spiele, Nikitin-Spielzeug, Nikitinmaterial, Kindergarten-Spiele, Kindergartenspiele, Vorschul-Spiele, Vorschulspiele, lehrreiches spiel, Lesen, lernen, Nikitin, Material, Spiele, Schreiben, Lautieren |
| | |
| |