Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Rollmatte "Innovativ" 6x2 m,Hellblau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613315200
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3315200
EAN/GTIN:
     04044475273312
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Matten
Matte
Bodenturnmatten
Bodenturnmatte

  • Optimal für Übungen beim Turnen und in der Gymnastik
  • Auch zum Cheerleading, Tumbling, zur Akrobatik, als Spielteppich
  • Mit glatten Kanten zum nahtlosen Aneinanderlegen
  • Rollbar (kein Aufrollkern nötig)
  • Praktisch: Kein Umdrehen der Matte notwendig


Sport-Thieme Rollmatte "Innovativ": Der Sportboden für Schule und Verein
Die Rollmatte "Innovativ" von Sport-Thieme eignet sich für die unterschiedlichsten Einsatzbereiche. Ob Turnen, Gymnastik, Akrobatik oder zum Training beim Cheerleading oder Tumbling: Der robuste Untergrund ist rollbar, wodurch ein Aufrollkern nicht nötig ist. So wird das Auf- und Abrollen zum Kinderspiel. Weitere Vorteile: Die Turnmatte ist sowohl Platz als auch raumsparend – und gleichzeitig sparen Sie auch noch Zeit! Durch den hochwertigen Nadelfilzverloursbelag verhindert die rutschsichere Matte zusätzlich Hautabschürfungen und Verbrennungen. Aufgrund der glatten Kanten garantiert die Sport-Thieme Rollmatte "Innovativ" ein nahtloses Aneinanderlegen an andere Turnläufer.

Produktdetails:
  • Material Oberseite: Hautfreundlicher und strapazierfähiger Nadelfilzbelag
  • Material Kern: PE-Leichtschaum
  • Stärke: 35 mm
  • Lieferbare Farben: Bernsteingelb oder Blau

Maße aufgerollt:
  • 6x2 m: ø ca. 60 cm
  • 12x2 m: ø ca. 80 cm
  • 14x2 m: ø ca. 90 cm

Einsatzbereiche:
  • Turnen
  • Gymnastik
  • Cheerleading
  • Tumbling
  • Akrobatik
  • Spielteppich

  • Mattenstärke: 35 mm
  • Mattenbreite: 2,00 m
  • Ausführung: Training
  • Mattenlänge: 6 m
  • Material: Nadelfilz; Polyethylen-Schaum (PE); Nadelfilz; Polyethylen-Schaum (PE)
  • Mattenhöhe: 3,5 cm
  • Gewicht: 24 kg
  • Einsatzbereich: Schule; Verein
  • Farbe: Hellblau

Weitere Informationen:
Größe:
6x2 m
Farbe:
Hellblau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 742,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 840,95*
€ 1.000,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 835,65*
€ 994,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 813,06*
€ 967,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 787,82*
€ 937,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 742,49*
€ 883,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
166
ab € 1.520,87*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.172 Flexi-Roll
ab € 1.518,88*
Ähnlich
Sport-Thieme
3315213
ab € 1.502,30*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.171 Flexi-Roll
ab € 1.739,47*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.172 Flexi-Roll
ab € 1.763,74*
Ähnlich
Sport-Thieme
3315226
ab € 1.709,17*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.171 Flexi-Roll
ab € 744,59*
Ähnlich
Sport-Thieme
26.06.172 Flexi-Roll
ab € 743,35*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.