Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BH Fitness Crosstrainer "Inertia G818" 16 Zoll Bildschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613274718
Hersteller:
     BH Fitness
Herst.-Nr.:
     3274718
EAN/GTIN:
     04044475282932
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
crosstrainer

  • Herausragende Workouts durch schönste Landschaften
  • Überdimensionierte Lager und Fußstütze, bequemes Training
  • Minimaler Abstand zwischen den Pedalen für ideale Haltung
  • Dank Generator ohne externe Stromquelle nutzbar
  • Automatisches Stoppsystem MOB (String)


BH Fitness Crosstrainer "Inertia G818": Ein echter Hingucker in Ihrem Fitnessstudio
Der BH Fitness Crosstrainer "Inertia G818" bietet dem Trainierenden dank der Virtual Active Trainingsoption ein ausgezeichnetes Workout mit großartigen Trainingslandschaften. Über feste Griffstücke ist der Puls sowohl mittels Sensoren an der Hand messbar als auch über einen integrierten Pulsempfänger, der das Messen mittel Brustgurt ermöglicht. Anti-Rutsch-Fußplatten ermöglichen darüber hinaus einen festen und sicheren Stand. Besonders praktisch: Die Kompatibilität mit Smartphone und Ipods, sowie die Konnektivität zu sozialen Netzwerken und TV machen das Training auf dem Crosstrainer zu einem echten Highlight. Dank Log-In-System ist der Crosstrainer für jeden nutzbar, ermöglicht die individuelle Anpassung des Displays, die Anpassung der Trainingseinheiten und auch die Speicherung aller Trainingsinformationen.

Ausstattung:
  • Pulssensoren am Lenker
  • Brustgurtempfänger (Polar kompatibel)
  • Anti-Rutsch-Fußplatten
  • Integrierter Flaschenhalter und Handy-/Tablet-Halter
  • Sicherheits-Stopp
  • Vorderräder für einfachen Transport
  • Höhenausgleich
  • Einstellbare Stabilisatoren
  • Kompatibel mit Smartphones und Ipods
  • Konnektivität zu sozialen Netzwerken, Internet, Fernsehen und Anwendungen
  • USB-Ladeanschluss
  • CSAFE-Anschluss
  • Kopfhöreranschluss
  • Farbe: Schwarz

Trainingscomputer:
  • HD-Touchscreen
  • Anzeige von Distanz, Zeit, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, Steigung, Widerstand und Steigung
  • 28 Trainingsprofile: 8 voreingestellte Profile mit verschiedenen Schwierigkeits- und Intensitätsstufen, manuelles Programm, objektive Programme, Herzfrequenzkontrollprogramm, körperliche Testprogramme

  • Belastungsbandbreite: 25-400 Watt
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 160 kg
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V); Selbstversorgend
  • Widerstandseinstellung: 25 Widerstandsstufen
  • Max. Benutzergewicht: 160 kg
  • Antriebssystem: Poly-V-Riemenantrieb
  • Gerätegewicht: 110 kg
  • Schwungrad: 8 kg
  • Benutzerprogramme: Unendlich viele
  • Ellipsenhöhe: 160 mm
  • Ausstattung: Transportrollen; Handpuls; Boden-Niveau-Ausgleich
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Gesamtkilometer; Geschwindigkeit; Herzfrequenz; Pulsgesteuerte Programme; Trainingsstrecke; Trainingszeit; Kalorienverbrauch
  • Programme: 28
  • Bremssystem: Elektromagnetisches Bremssystem
  • Aufstellmaße (LxBxH): 162x95x160 cm
  • Schrittlänge: 52 cm
  • Trainingsprogramme: Intervall; Hill; Widerstand
  • Übersetzungsverhältnis: 11:60
  • Aufstiegshöhe: 29 cm
  • Ablage: Große Ablagefläche
  • Anzahl Trainingsprogramme: 24

Weitere Informationen:
Ausführung:
16 Zoll Bildschirm
Weitere Suchbegriffe: Profi, Fitness-Studio, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 4.812,21*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.812,21*
€ 5.726,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.759,52*
€ 5.663,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.614,25*
€ 5.490,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.551,64*
€ 5.416,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.517,83*
€ 5.376,22
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BH Fitness
3274721
€ 3.472,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.