Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BH Fitness Crosstrainer "Inertia G815" LED-Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613274620
Hersteller:
     BH Fitness
Herst.-Nr.:
     3274620
EAN/GTIN:
     04044475282925
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Crosstrainer
Ellipsentrainer
crosstrainer

  • Fit Feel-Schnittstelle: schnellste Touchscreen-Technologie
  • Log-In System: Speichern von Trainingsdaten für jeden Nutzer
  • Virtuelle Trainingsoptionen mit tollen Trainingsstrecken
  • Dank Generator ohne externe Stromquelle nutzbar
  • Automatisches Stoppsystem MOB (String)


Der BH Fitness Crosstrainer "Inertia G815" mit geringem Wartungsaufwand
Der BH Fitness Crosstrainer "Inertia G815" ist mit einem Poly-V-Riemenantriebssystem ausgestattet, welches besonders durch leises Training und minimale Wartung besticht. Das überdimensionierte Lager und die Fußstütze sorgen dabei für ein bequemeres und sicheres Training. Das Log-In System eignet sich darüber hinaus für jeden Trainierenden, ermöglicht die Anpassung der Anzeige und des Workouts sowie die Speicherung der Trainingsdaten. Besonders praktisch: Die Fit-Feel-Schnittstelle ermöglich volle Konnektivität zu sozialen Netzwerken und Fernsehen. Für abwechslungsreiche Trainingseinheiten sorgt darüber hinaus die virtuelle Trainingsoption, mit der Sie die schönsten Landschaften abfahren.

Ausstattung:
  • Pulssensoren am Lenker
  • Brustgurtempfänger (Polar kompatibel)
  • Anti-Rutsch-Fußplatten
  • Integrierter Flaschenhalter und Handy-/Tablet-Halter
  • Sicherheits-Stopp
  • Vorderräder für einfachen Transport
  • Höhenausgleich
  • Einstellbare Stabilisatoren
  • Kompatibel mit Smartphones und Ipods
  • Konnektivität zu sozialen Netzwerken, Internet, Fernsehen und Anwendungen
  • USB-Ladeanschluss
  • CSAFE-Anschluss
  • Kopfhöreranschluss
  • Farbe: Schwarz

Trainingscomputer:
  • HD-Touchscreen
  • Anzeige von Distanz, Zeit, Geschwindigkeit, Kalorien, Puls, Steigung, Widerstand und Steigung
  • 28 Trainingsprofile: 8 voreingestellte Profile mit verschiedenen Schwierigkeits- und Intensitätsstufen, manuelles Programm, objektive Programme, Herzfrequenzkontrollprogramm, körperliche Testprogramme

  • Belastungsbandbreite: 25-400 Watt
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Pulsgesteuerte Programme: 1
  • Max. Benutzergewicht: 180 kg
  • Widerstandseinstellung: 25 Widerstandsstufen
  • Antriebssystem: Poly-V-Riemenantrieb
  • Stromversorgung: Netzstrom (240 V); Selbstversorgend
  • Schwungrad: 8 kg
  • Gerätegewicht: 103 kg
  • Schrittlänge: 50,8 cm
  • Benutzerprogramme: Unendlich viele
  • Aufstellmaße (LxBxH): 204x79x165 cm
  • Ausstattung: Transportrollen; Handpuls; Boden-Niveau-Ausgleich; Brustgurt
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Gesamtkilometer; Geschwindigkeit; Herzfrequenz; Pulsgesteuerte Programme; Trainingsstrecke; Trainingszeit; Kalorienverbrauch
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 180 kg
  • Programme: 28
  • Bremssystem: Elektromagnetisches Bremssystem
  • Schnittstelle: Bluetooth
  • Ablage: Große Ablagefläche
  • Übersetzungsverhältnis: 9:6
  • Ellipsenhöhe: 165 mm
  • Aufstiegshöhe: 33 cm
  • Pedalabstand (Q-Faktor): 70 mm

Weitere Informationen:
Ausführung:
LED-Display
Weitere Suchbegriffe: Fitness-Studio, Ganzkörpertrainer, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 3.396,83*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.396,83*
€ 4.042,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.370,22*
€ 4.010,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.253,18*
€ 3.871,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.193,03*
€ 3.799,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.160,22*
€ 3.760,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BH Fitness
3274617
€ 4.792,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.