Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mayer Drehstuhl "Torro" Hellgrau-Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613273324
Hersteller:
     Mayer Sitzmöbel
Herst.-Nr.:
     3273324
EAN/GTIN:
     04032376179680
Suchbegriffe:
Arbeitsdrehstuhl
Arbeitsplatzdrehstuhl
Arbeitsplatzstuhl
Arbeitsstuhl

  • Rückenlehne und Armauflage 360 Grad drehbar
  • Langlebig und schwer entflammbar
  • Leicht zu reinigen
  • Ausgestattet mit 5 Rollen für sicheren Stand
  • Rollen für Hartböden


Mayer Drehstuhl "Torro": Komfortabler und belastbarer Bürostuhl
Der Mayer Drehstuhl "Torro" ist der belastbare Allrounder für Praxen oder Büroräume. Mit seiner stufenlosen Höhenverstellung (Ringauslösung über Gasfeder) passt er sich flexibel an Ihre Bedürfnisse an. Dank seiner verschiedenen Farben fügt sich der Drehstuhl harmonisch in das Gesamtbild Ihrer Räumlichkeiten ein. Die Lehne kann sowohl den Rücken als auch den Bauch stützen, was verschiedene Sitzpositionen ermöglicht. So sorgt der "Torro" für ein bequemes Sitzgefühl auch an langen Arbeitstagen. Die Sitzfläche aus strapazierfähigem Kunstleder ist schmutzabweisend und pflegeleicht. Sie können sie einfach mit Wasser und Neutralseife reinigen.

Produktdetails:
  • Material Bezug: 100 % Polyester
  • Material Sitzfläche: Kunstleder – 100 % Polyesterstrick und 100 % Vinylbeschichtung
  • Material Fußkreuz: Kunststoff
  • Stuhlmaße (BxH): 59x66–76 cm
  • Sitzmaße (BxH): 41x40–50 cm
  • Gewicht: 8,7 kg
  • Max. Belastbarkeit: 140 kg
  • Farbe Fußkreuz: Schwarz

  • Sitzmöbelart: Drehstuhl

Weitere Informationen:
Farbe:
Hellgrau-Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Bürostuhl schwer entflammbar, arbeitsdrehstuhl grau, bürostuhl schwer entflammbar, bürostuhl 140kg, Rollstuhl, Praxis-Ausstattung, Behandlungsstuhl, Stuhl, Stühle, Praxisstuhl, Praxisstühle, Praxisausstattung, Drehstühle, Erzieherinnenstuhl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 311,73*
€ 370,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,05*
€ 365,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 294,57*
€ 350,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,05*
€ 340,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,64*
€ 303,02
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
3273337
ab € 256,14*
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
3273311
ab € 255,27*
Ähnlich
Mayer Sitzmöbel
3273308
ab € 254,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.