Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BH Fitness Ergometer "Inertia H720" 12 Zoll Bildschirm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613272305
Hersteller:
     BH Fitness
Herst.-Nr.:
     3272305
EAN/GTIN:
     08431284951450
Suchbegriffe:
Ergometer
Fahrradergometer
Heimtrainer
Indoor-Cycling

  • Smart Focus Monitor zeigt Entwicklung und Trainingsinfos an
  • Bedienelemente am Lenker: Schnelles Wechseln der Paramater
  • Mit virtuellen Landschaften für motivierendes Training
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit dem BH Fitness Ergometer "Inertia H720" tollste Landschaften durchqueren
Das BH Fitness Ergometer "Inertia H720" verfügt über ein elektromagnetisches, selbsterzeugendes Bremssystem, durch das kein elektrischer Anschluss erforderlich ist. Lediglich der Monitor benötigt Strom. Der Poly-V-Riemenantrieb sorgt darüber hinaus für ein leises Fitness-Training und ist wartungsarm. Das Ergometer verfügt über einen integrierten Polar-Empfänger. Die Messung der Herzfrequenz ermitteln Sie aber auch einfach durch den Kontakt mit dem Lenker. Besonders gelungen ist das große Display, auf dem Sie virtuelle Trainingseinheiten durch schönste Landschaften durchführen können. Ein weiteres tolles Feature ist das Log-In-System: Es ermöglicht für jeden Trainierenden die individuelle Anpassung des Displays, die Interaktion zwischen dem Benutzer und den Trainern, die Anpassung der Trainingseinheiten und auch die Speicherung aller Trainingsinformationen.

Ausstattung:
  • Pulsempfänger für Brustgurt (Polar kompatibel)
  • Ergonomisch verstellbarer Sitz
  • Riemenpedale
  • Transportrollen
  • Not-Stopp
  • USB-Ladeanschluss
  • Smartphones und iPods Kompatibilität
  • CSAFE-Anschluss
  • Kopfhöreranschluss
  • Flaschenhalter
  • Frontablage
  • Farbe: Schwarz

Trainingscomputer:
  • HD-Touchscreen
  • 28 Trainingsprofile: manuelles Programm, 8 vordefinierte
Profile, objektive Programme, Herzfrequenzkontrollprogramm,
körperliche Testprogramme
  • Anzeige von: Geschwindigkeit, Zeit, Distanz (km), Kalorien, Steigung, Pulsation in Watt, Puls in Watt, Widerstand, Puls

  • Belastungsbandbreite: 25-400 Watt
  • Ausstattung: Tiefer Einstieg; Transportrollen; Handpuls
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Stromversorgung: Netzstrom (230 V); Selbstversorgend
  • Antriebssystem: Poly-V-Riemenantrieb
  • Belastungsregelung: Drehzahlabhängig/Drehzahlunabhängig
  • Widerstandseinstellung: 25 Widerstandsstufen
  • Gerätegewicht: 59 kg
  • Trainingscomputer: Brustgurtempfänger; Trainingszeit; Kalorienverbrauch; Herzfrequenz; Geschwindigkeit; Widerstandsstufe; Zurückgelegte Steigung; Trainingsstrecke
  • Schnittstelle: USB; Kopfhörer
  • Lenker: Vertikal verstellbar; Horizontal verstellbar
  • Pedale: Riemenpedale
  • Ablage: Trinkflaschenhalter; Zubehörfach/Ablagefach
  • Apps: Interaktive/virtuelle Strecken
  • Sitz: Ergonomisch geformt
  • Trainingsprogramme: Manuell; Testprogramm; HRC Programm; Vordefinierte Programme
  • Pedalabstand zum Sattel min./max.: 72-99 cm
  • Max. Benutzergewicht: 180 kg
  • Bremssystem: Elektromagnetische Bremse
  • Anzahl Trainingsprogramme: 28
  • Übersetzungsverhältnis: 8:6
  • Schwungrad: 8 kg
  • Max. Gewichtsbelastung: Bis 120 kg; Bis 130 kg; Bis 140 kg; Bis 150 kg; Bis 160 kg; Bis 180 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
12 Zoll Bildschirm
Weitere Suchbegriffe: Indoor-Fahrrad, Recumbent-Bike, Recumbent-Ergometer, Sitzergometer, heimtrainer 180kg, ergometer, Fahrrad-Ergometer, Sitz-Ergometer, Bike-Ergometer, Fitness-Ergometer, Heim-Ergometer, Fitnessergometer, Ergometertraining, Fahrrad, Indoorergometer, Indoor, ohne, Strom, Trimmrad, Trainingsgeräte, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.631,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.841,87*
€ 3.381,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.810,78*
€ 3.344,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.713,89*
€ 3.229,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.662,54*
€ 3.168,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.631,43*
€ 3.131,40
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BH Fitness
3272318
ab € 3.178,12*
Ähnlich
BH Fitness
3272321
ab € 1.817,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.