Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stil-Fit Rudergerät "Flow One" Wallnuss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613252707
Hersteller:
     Stil-Fit
Herst.-Nr.:
     3252707
EAN/GTIN:
     04260571960240
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Rudergerät
Rudermaschine
rudergerät

  • Für das Ganzkörper- und Herz-, Kreislauftraining
  • Rudertraining zur Stärkung von Kraft und Ausdauer
  • Dank Wassertank dynamische Anpassung der Zugstärke
  • Bis zu ca. 7 Stunden Betriebszeit ohne zu laden
  • Hochkant aufstellbar: Besonders platzsparend


Stil-Fit Rudergerät "Flow One": Leicht zu bedienen und platzsparend verstaubar
Mit dem Stil-Fit Rudergerät "Flow One" erleben Sie dank Wassertank ein Rudergefühl wie auf dem Wasser. Die Wassertank-Technologie stammt dabei von der Firma Waterrower. Der Widerstand wird durch einen Propeller im Inneren erzeugt, sodass Sie ein gleichmäßiges Rudergefühl bekommen. Besonders praktisch: Der übersichtliche Trainingscomputer speichert Trainingsdaten von 6 Nutzern gleichzeitig – ein individuelles Training ist somit perfekt möglich. Nach dem Rudertraining bringen Sie das Rudergerät dank Transportrollen leicht weg und verstauen es platzsparend senkrecht an der Wand.

Produktdetails:
  • Material: Gebeiztes Buchenholz
  • Stromversorgung: Akku (inkl. Netzteil)

Trainingscomputer:
  • Speicherung der Trainingsdaten von bis zu 6 Trainierenden
  • Programme: Quick Start, Manueller Modus, Vorgabe Zeit oder Strecke, pulsgesteuertes Training, Pace Race Programm (Virtuelles Rennen gegen den Computer)
  • Anzeige von: Zeit, Strecke, Watt, Schlagzahl, Puls, Kalorien, 500-m-Zeit

  • Einsatzbereich: Semi-Professionell
  • Antriebssystem: Seilzug
  • Bremssystem: Wasserwiderstand
  • Max. Benutzergewicht: 120 kg
  • Sitzhöhe: 32 cm
  • Widerstandssystem: Wasserwiderstand
  • Ruderbewegung: Seilzugtechnik
  • Material: Holz
  • Max. Gewichtsbelastung: Geräte bis 120 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 216x56x43 cm
  • Gerätegewicht: 40 kg
  • Trainingscomputer: Trainingszeit; Distanz; Puls; Watt; 500 Meter-Zeit
  • Ausstattung: Ergonomischer Griff; 4,3 Zoll Farbdisplay; Rutschfeste Stellfüße
  • Stromversorgung: Akku

Weitere Informationen:
Ausführung:
Wallnuss
Weitere Suchbegriffe: Indoor-Rower, Ganzkörpertrainer, Rowing, Fitness-Ganzkörpertrainer, Ganzkörper, Workout, Heim-Rudergerät, Trainer, Training, Ganzkörpertraining, für, Zuhause, Rudergeräte, Rower, Trainingsgeräte, Rudertrainer, Oberkörpertrainer, Abnehmen, Allgemeine, Fitness, verbessern, Trainingsgerät
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 2.457,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.457,74*
€ 2.924,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.429,21*
€ 2.890,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.336,53*
€ 2.780,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.284,82*
€ 2.718,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.246,35*
€ 2.673,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stil-Fit
3252723
€ 2.381,14*
Ähnlich
Stil-Fit
3252710
€ 2.601,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.