Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Transportwagen "Tieflader mit Plattform"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613231500
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3231500
EAN/GTIN:
     04044475268233
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Plattformwagen
plattformwagen

  • Optimal zum Einsatz in Schule und Verein
  • Für den einfachen Transport von Weichbodenmatten
  • Mit 4 leichtgängigen, kugelgelagerten 4-fach Lenkrollen
  • Zertifiziert durch TÜV Austria
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Transportwagen "Tieflader mit Plattform": Zum Verstauen von Matten in Schule und Verein
Der Transportwagen "Tieflader mit Plattform" von Sport-Thieme eignet sich perfekt für den Einsatz in allen Sporthallen von Schule und Verein. Durch die geschlossene Plattform transportieren Sie Weichbodenmatten wesentlich einfacher und schonender. Die 4 kugelgelagerten Lenkrollen ermöglichen Ihnen einen schnellen sowie leichtgängigen Transport. Der Tieflader hat eine Belastbarkeit von bis zu 160 kg. Dank der im Lieferumfang enthaltenen Gurtbänder mit Karabinerhaken und einer Stellacht verspannen Sie die Weichböden kinderleicht.

Produktdetails:
  • Höhe mit Kissen: 210 cm
  • ø der Lenkrollen: 50 mm
  • Abstand zwischen Boden und Unterkante: ca. 7 cm
  • Abstand zwischen Boden und Oberkante: ca. 13 cm
  • Belastbarkeit: ca. 160 kg

Weitere Details:
  • Geschlossene Plattform
  • Stahlrahmen verzinkt
  • Mit Schwerlast-Lenkrollen
  • Tieflader zur Selbstmontage
  • Inkl. Gurtbändern mit Karabinerhaken und Stellacht zum Spannen der Weichböden. Lieferung ohne Weichboden.

  • Produktart: Transportwagen
  • Einsatzgebiet: Indoor
  • Rollen: 4 Stück
  • Einsatzbereich: Schule; Verein; Schule; Verein
  • Länge: 303 cm
  • Breite: 100 cm
  • Material: Holz; Stahl
  • Farbe: Holz-Blau
  • Höhe: 131 cm
  • Gewicht: 63 kg

Weitere Suchbegriffe: Mattenwagen, Weichboden-Matte, Transportwagen, Weichbodenmatte, Weichboden, Transport, Weichbodenmatten, Weichboden-Matten, für, Matten, Transport-Wagen, Mattenaufbewahrung, Weichbodentransportwagen, Weichbodenmattenwagen, Weichbodenwagen, Aufbewahrungswagen, Materialwagen, Ballwagen, Ballaufbewahrung, Gitterbox, Balltransportwagen, Balltransport, Gitterwagen, Gittertransportwagen, Ballcontainer, Kleingerätewagen, Kleingeräteaufbewahrung, Kleingeräteaufbewahrungswagen, Ballgittercontainer, Ball-Aufbewahrung, Kleingeräte-Aufbewahrung, Ball, Aufbewahrung, Ball-Container, Ballaufbewahrungen, Ballgitterbox, Ordnung, schaffen, Container, Bälle, Bälleaufbewahrung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 599,32*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 692,89*
€ 824,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 685,36*
€ 815,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 658,77*
€ 783,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 637,36*
€ 758,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 599,32*
€ 713,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.