Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel Zypresse-Gold,1000 Liter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613187412
Hersteller:
     Öcocolor
Herst.-Nr.:
     3187412
EAN/GTIN:
     04044475250856
Suchbegriffe:
Fallschutz
Bodenschutz
Spielplatzausstattung
Garten

  • Als Fallschutz für Spielplätze, Bolzplätze und Laufbahnen
  • Geprüft nach DIN EN 1176-1:2017 für 3 m Fallhöhe
  • Deutlich längere Lebensdauer als Frischholzhackschnitzel
  • Befahrbar mit Rollstühlen und Kinderwagen
  • Schnell trocknende Flächen, Wasser läuft ab


Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel: Natur pur
Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel ist der natürliche Fallschutz. Die sorgfältige Rohstoffauswahl und das spezielle Herstellungsverfahren machen Öcocolor zu einzigartigen Holzschnitzeln mit vielen positiven Eigenschaften und verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Dank der besonderen Struktur liegt das Material sehr formstabil und gewährleistet einen angenehmen, gleichmäßigen und rutschhemmenden Auftritt. Öcocolor ist aus trockenen Hölzern hergestellt, wesentlich langlebiger als Frischholzhackschnitzel und muss nicht regelmäßig ausgetauscht werden.

Einsatzbereich:
  • Spielplätze
  • Bolzplätze
  • Laufbahnen
  • Landschaftsgestaltung
Vorteile von Öcocolor auf einen Blick
  • Geprüft nach DIN EN 1176-1:2017 für 3 m Fallhöhe
  • Deutlich längere Lebensdauer als Frischholzhackschnitzel
  • Geringer Wegspieleffekt
  • Niedriger Pflegeaufwand
  • Befahrbar mit Rollstühlen und Kinderwagen
  • Auch für Hanglagen geeignet
  • Schnell trocknende Flächen, das Wasser läuft ab und wird nicht gespeichert
  • Frei von Holzschutz- und Imprägniermitteln

  • Fallhöhe: Bis 300 cm
  • Material: Holz
  • Norm: DIN EN 1176
  • Einsatzbereich: Bolzplatz; Laufbahnen; Öffentlicher Spielplatz
  • Max. Fallhöhe: 300 cm

Weitere Informationen:
Farbe:
Zypresse-Gold
Inhalt:
1000 Liter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 273,31*
€ 325,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 271,15*
€ 322,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 253,71*
€ 301,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,05*
€ 263,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Öcocolor
2595883
ab € 221,69*
Ähnlich
Öcocolor
2595841
ab € 85,20*
Ähnlich
Öcocolor
2595896
ab € 221,01*
Ähnlich
Öcocolor
2595854
ab € 85,20*
Ähnlich
Öcocolor
2595825
ab € 201,72*
Ähnlich
Öcocolor
2595809
ab € 79,16*
Ähnlich
Öcocolor
3187409
ab € 220,23*
Ähnlich
Öcocolor
2595867
ab € 85,24*
Ähnlich
Öcocolor
2595870
ab € 85,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.