Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Weitere Kategorien
>
Sportartikel, Vereinsbedarf, Schulsport
>
Lager 479
>
Lager 479
>
Spielplatzgeräte
>
Fallschutz
>
Artikel
Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel Natur,1000 Liter
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
479-612595825
Hersteller:
Öcocolor
Herst.-Nr.:
2595825
EAN/GTIN:
04044475207751
Suchbegriffe:
Fallschutz
Bodenschutz
Spielplatzausstattung
Garten
Als Fallschutz für Spielplätze, Bolzplätze und Laufbahnen
Geprüft nach DIN EN 1176-1:2017 für 3 m Fallhöhe
Deutlich längere Lebensdauer als Frischholzhackschnitzel
Befahrbar mit Rollstühlen und Kinderwagen
Schnell trocknende Flächen, Wasser läuft ab
Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel: Natur pur
Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel ist der natürliche Fallschutz. Die sorgfältige Rohstoffauswahl und das spezielle Herstellungsverfahren machen Öcocolor zu einzigartigen Holzschnitzeln mit vielen positiven Eigenschaften und verschiedenen Einsatzmöglichkeiten. Dank der besonderen Struktur liegt das Material sehr formstabil und gewährleistet einen angenehmen, gleichmäßigen und rutschhemmenden Auftritt. Öcocolor ist aus trockenen Hölzern hergestellt, wesentlich langlebiger als Frischholzhackschnitzel und muss nicht regelmäßig ausgetauscht werden.
Einsatzbereich:
Spielplätze
Bolzplätze
Laufbahnen
Landschaftsgestaltung
Vorteile von Öcocolor auf einen Blick
Geprüft nach DIN EN 1176-1:2017 für 3 m Fallhöhe
Deutlich längere Lebensdauer als Frischholzhackschnitzel
Geringer Wegspieleffekt
Niedriger Pflegeaufwand
Befahrbar mit Rollstühlen und Kinderwagen
Auch für Hanglagen geeignet
Schnell trocknende Flächen, das Wasser läuft ab und wird nicht gespeichert
Frei von Holzschutz- und Imprägniermitteln
Fallhöhe: Bis 300 cm
Material: Holz
Norm: DIN EN 1176
Einsatzbereich: Bolzplatz; Laufbahnen; Öffentlicher Spielplatz
Max. Fallhöhe: 300 cm
Weitere Informationen:
Farbe:
Natur
Inhalt:
1000 Liter
... >
Lager 479
>
Spielplatzgeräte
>
Fallschutz
Weitere Suchbegriffe:
Spielplatz
,
Spielanlage
,
Spielanlagen
,
Zubehör
,
Gartenspielgeräte
,
Gartenspielgerät
,
kommunalbedarf
,
Holzhackschnitzel
,
Hackschnitzel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,41*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 250,56*
€ 298,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,73*
€ 295,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,52*
€ 277,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,00*
€ 267,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,41*
€ 240,87
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel Blau,1000 Liter
Öcocolor
2595883
ab € 220,12*
Ähnlich
Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel Blau,250 Liter
Öcocolor
2595841
ab € 85,27*
Ähnlich
Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel Grün,1000 Liter
Öcocolor
2595896
ab € 220,68*
Ähnlich
Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel Grün,250 Liter
Öcocolor
2595854
ab € 85,24*
Ähnlich
Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel Natur,250 Liter
Öcocolor
2595809
ab € 79,10*
Ähnlich
Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel Redwood-Rot,1000 Liter
Öcocolor
3187409
ab € 222,24*
Ähnlich
Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel Redwood-Rot,250 Liter
Öcocolor
2595867
ab € 85,19*
Ähnlich
Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel Zypresse-Gold,1000 Liter
Öcocolor
3187412
ab € 220,88*
Ähnlich
Öcocolor Fallschutz Holzschnitzel Zypresse-Gold,250 Liter
Öcocolor
2595870
ab € 84,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen