Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Beinstreckermaschine "OV" Ohne Lochblechverkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613126514
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3126514
EAN/GTIN:
     04044475221863
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
muskelaufbau

  • Zur Stärkung der Oberschenkelmuskulatur
  • Handgriffe für festen Halt auf der Beinstrecker-Maschine
  • Gewichtsblock individuell einstellbar für jeden Fitnessstand
  • Besonders hochwertig: Ovalprofil mit verschweißten Endrohren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Beinstreckermaschine "OV": Individuelle Anpassungsmöglichkeiten.
Die Sport-Thieme Beinstreckermaschine "OV" ist mit einem 80 kg Gewichtsblock versehen, welcher sich in 5 kg-Schritten perfekt einstellen lässt – somit passen Sie sich Ihrem Trainingslevel optimal an. Die große, bequeme Sitzfläche sorgt für einen hohen Trainingskomfort. Die Rückenlehne ist nach vorne und hinten individuell einstellbar. Auch die Fußrolle lässt sich von Ihnen leicht einstellen und anpassen. Seitlich der Sitzfläche befinden sich Griffe, durch die Sie einen festen Halt bei der Übungsdurchführung bekommen. Die Gummifüße sorgen darüber hinaus für einen festen Stand der Beinstrecker-Maschine.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Beine
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Elemente: Beinstrecker
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Polsterfarbe: Braun
  • Gestellfarbe: Silber
  • Gerätegewicht : 190 kg
  • Steckgewicht: 80 kg (16x5 kg)
  • Max. Gewichtsbelastung: 230 kg
  • Aufstellmaße (LxBxH): 165x80x200 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Lochblechverkleidung
Weitere Suchbegriffe: Kraftgeräte, Fitnessgeräte, Oberschenkel, Beinstrecker, Kraftgerät, Fitnessgerät, Fitness-Gerät, Muskeltraining, Oberschenkeltraining, Muskeltrainer, Muskelaufbautraining, Beinstreck-Maschine
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.069,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.465,70*
€ 5.314,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.401,64*
€ 5.237,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.209,58*
€ 5.009,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.113,62*
€ 4.895,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.069,58*
€ 4.842,80
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3126501
ab € 4.232,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.