Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Olympiabank "OV" 30 mm Hantelscheiben-Aufnahme


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613126211
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3126211
EAN/GTIN:
     04044475280686
Suchbegriffe:
Hantelscheiben
sport-thieme hantelscheibe
hantelscheiben

  • 3-fache Sicherungsablage mit Sicherungshaken für Langhantel
  • Ablagemöglichkeit für Gewichtsscheiben
  • Zum Aufbau der Brustmuskulatur
  • Ovalprofil mit verschweißten Endrohren
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Mit der Sport-Thieme Olympiabank "OV" Langhantel und Gewichte sofort griffbereit
Die Sport-Thieme Olympiabank "OV" ist im Ovalprofil gefertigt und verfügt über eine 45 mm dicke Rückenpolsterung, auf der Sie bequem liegen. Spezielle Gummifüße sorgen für einen festen Stand während der Übungsausführung. Eine 3-fache Sicherheitsablage ermöglicht das Ablegen Ihrer Langhantel auf unterschiedlichen Höhen. Für noch mehr Sicherheit, halten zusätzliche Sicherungshaken die Langhantelstange. Auch ein schnelles Wechseln der Gewichtsscheiben ist optimal möglich – dafür befinden sich am hinteren Teil der Hantelbank 2 Bolzen, auf die Sie Ihre Hantelscheiben einfach aufstecken.

Bestellhinweis:
  • Lieferung ohne Langhantel und Hantelscheiben
  • Die Langhantel muss eine eine Länge von 220 cm haben

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Banktyp: Langhantelbank
  • Elemente: Trainingsbank; Langhantelstation
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Ausführung: Mit Ablage
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Max. Gewichtsbelastung: 350 kg
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Polsterfarbe: Braun ; Braun
  • Gestellfarbe: Silber ; Silber
  • Aufstellmaße (LxBxH): 150x125x135 cm
  • Gerätegewicht : 70 kg
  • Material Polster: Kunstleder
  • Polsterdicke: 45 mm
  • Gerätegewicht: 70 kg
  • Aufstellmaße: 150x125x135 cm

Weitere Informationen:
Ausführung:
30 mm Hantelscheiben-Aufnahme
Weitere Suchbegriffe: Hantelbänke, Hanteltraining, Hantelbank, Langhanteltraining, Fitnessbank, Fitness-Bank, Fitnessbänke, Langhantelbank, Oberkörpertrainer, Langhantel-Training, Langhantel-Workout, Fitness-Bänke, Hantelbankset
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.617,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.738,20*
€ 2.068,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.724,41*
€ 2.052,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.672,09*
€ 1.989,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.642,53*
€ 1.954,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.617,26*
€ 1.924,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3126208
ab € 1.625,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.