Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Bizepsmaschine "SQ" Ohne Lochblechverkleidung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613124114
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3124114
EAN/GTIN:
     04044475221474
Suchbegriffe:
Muskelaufbau
Bizepsmaschine
Oberarmtrainer
Trizepsmaschine

  • Für den Muskelaufbau im Bizeps
  • Gewichtsblock über Abstecksystem an Fitnessstand anpassbar
  • Ummantelter Griff für perfekten Halt
  • Mit bequemer Sitz- und Armfläche für komfortables Training
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Die Sport-Thieme Bizepsmaschine "SQ": Mit gutem Grip optimal trainieren
Die Sport-Thieme Bizepsmaschine "SQ" ist mit einem höhenverstellbaren Sitz und einer gepolsterten Sitz-, sowie Armfläche ausgestattet – dies sorgt für einen hohen Trainingskomfort. Ein guter Grip während der Übungsausführung ist Voraussetzung: Daher verfügt der Bizepstrainer über ummantelte Griffe, diese lassen sich besonders gut greifen. Der Gewichtsblock ist über ein Stecksystem in 5-kg-Schritten einstellbar – Sie trainieren somit perfekt nach Ihrem individuellen Trainingsbedürfnis.

  • Muskelgruppe: Arme
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Geräteausführung: Kraftstation
  • Elemente: Bizepsmaschine; Curlpult
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Rohrstärke: 3-4 mm
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Polsterfarbe: Braun
  • Gerätegewicht : 180 kg
  • Gestellfarbe: Weiß
  • Aufstellmaße (LxBxH): 130x120x150 cm
  • Steckgewicht: 70 kg (14x5 kg)
  • Max. Gewichtsbelastung: 220 kg

Weitere Informationen:
Ausführung:
Ohne Lochblechverkleidung
Weitere Suchbegriffe: muskelaufbau, Bizeps-Maschine, Bizepsmaschinen, Bizeps-Maschinen, Kraft-Geräte, Kraftgeräte, Kraftgerät, Krafttraining, Curlpult, Krafttrainer, Krafttrainingsübungen, Oberkörpertrainer, Krafttrainingsübung, Kraft-Gerät, Bizeps-Trainer, Bizeps-Training
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.351,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.530,92*
€ 4.201,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.496,98*
€ 4.161,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.402,31*
€ 4.048,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.359,88*
€ 3.998,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.351,31*
€ 3.988,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Sport-Thieme
3124101
ab € 3.473,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.