Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sport-Thieme Flachbank "SQ"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     479-613122802
Hersteller:
     Sport-Thieme
Herst.-Nr.:
     3122802
EAN/GTIN:
     04044475221252
Suchbegriffe:
Flachbank
Muskelaufbau
muskelaufbau

  • Für Oberkörpertraining mit Körpergewicht oder Kurzhantel
  • Hochwertige Verarbeitung – Verschweißte Endrohre
  • Breite Standfüße für nötige Standsicherheit
  • ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST:
    Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns angebotenen Produkte.
    Das was Sie von diesen Produkten erwarten können, können Sie auch von unserem Service erwarten.
    Sollten Sie Fragen haben oder etwas nicht passen, können Sie uns jederzeit erreichen (deutsches Unternehmen und deutscher Kundenservice). Wir finden immer eine Lösung.


Sport-Thieme Flachbank "SQ": 100 % Made in Germany
Die Sport-Thieme Flachbank "SQ" ist aus einem robusten Eckprofil hergestellt und überzeugt durch hochwertig verschweißte Endrohre. Eine hohe Komfortabilität beim Training garantiert dabei die dicke Polsterung. Workouts mit dem eigenen Körpergewicht sind genauso gut auf der Fitnessbank durchführbar, wie Übungen mit der Kurzhantel. Die breiten Füße sorgen für einen optimal festen Stand.

  • Geräteausführung: Einzelstation; Kraftstation
  • Muskelgruppe: Arme; Brust
  • Einsatzbereich: Professionell
  • Banktyp: Flachbank
  • Elemente: Trainingsbank
  • Stellfläche: Kompakt (bis 2,5 m²)
  • Ausführung: Ohne Ablage
  • Material: Metall
  • Material Polster : Kunstleder
  • Max. Gewichtsbelastung: 350 kg
  • Polsterdicke : 45 mm
  • Aufstellmaße (LxBxH): 120x50x45 cm
  • Gerätegewicht : 25 kg
  • Gestellfarbe: Weiß ; Weiß
  • Polsterfarbe: Schwarz
  • Material Polster: Kunstleder
  • Aufstellmaße: 120x50x45 cm
  • Gerätegewicht: 25 kg
  • Polsterdicke: 45 mm

Weitere Suchbegriffe: Bank, Bänke, Flach-Bank, Hantel-Bänke, Hantel-Bank, Hantelbänke, Flach-Bänke, Flachbänke, Hantelbank, Fitnessbank, Fitnessbänke, Kurzhantelbank, Kurzhantelbänke, Kurzhantel-Bank, Kurzhantel-Bänke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 534,74*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 534,74*
€ 636,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 517,78*
€ 616,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 486,56*
€ 579,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 475,79*
€ 566,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 453,78*
€ 540,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.